カテゴリ
- 作業工具(6)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(186)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- ハンマーキャスター(68)
- イマオコーポレーション(67)
- ユーエイキャスター(64)
- タカ印(ササガワ)(41)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- マースジャパンリミテッド(35)
- グーリング(32)
- omron(オムロン)(31)
- JUKI(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- ナカバヤシ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- CAPTAIN STAG(20)
- ブランドをもっと見る
「g65」の検索結果
特価

1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-65材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.6
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
フレックス砥石
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA125BG-6.5A材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1使用流体空気
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
175x88x55mm パーツトレー
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
(手動式)耐酸ポンプ
エスコ¥2,530税込¥2,7831箱(6本)翌日出荷含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)
[L] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-73色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
クッションガード(半円型/細幅)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361袋(2本)翌日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18![8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561004-180824-02.jpg)
8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)42質量(g)65対辺(mm)8差込角(inch)1/2
80x 8mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
230mm ワイヤーブラシ
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。全てのディスク・ブレーキで使用できます。腰の硬いワイヤーブラシ仕様2列13行エスコ品番EA109E全長(mm)230質量(g)65寸法・サイズ(mm)毛:90毛丈(mm)16~22材質(ブラシ部)ワイヤー材質(ハンドル)プラスチック製![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]カットソー
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
ダクト用ブラケット
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
ペーハー計
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥4,730税込¥5,2031本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥6,850税込¥7,5351本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒
エスコ¥785税込¥8641個7日以内出荷エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)色ブラック質量(g)約65




















![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)

![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)
![10本組[+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44112006-190802-02.jpg)


![8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561004-180824-02.jpg)

![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)

![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)