カテゴリ
- 切削工具(44)
- 科学研究・開発用品(39)
- 作業工具(35)
- 測定用品(22)
- 事務用品(16)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- 梱包用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 農具(4)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- マスク(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(39)
- ホンダ(1,081)
- MAZDA(マツダ)(668)
- SMC(602)
- RS PRO(244)
- TRUSCO(188)
- ニッサン(188)
- トヨタ(174)
- スズキ(169)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- ナカバヤシ(123)
- イマオコーポレーション(110)
- NOK(108)
- 福井クラフト(101)
- ブロードウォッチ(97)
- omron(オムロン)(88)
- ムトウユニパック(88)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「g70」の検索結果
特価

670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)
エスコ¥3,310税込¥3,6411本翌日出荷材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)370ヘッド径(Φmm)70ヘッド長(mm)115頭質量(g)670全質量(g)720
4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-70材質SUS304高さ(mm)14.9線径(Φmm)0.29外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.27初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.2
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃
エスコ¥10,900税込¥11,9901箱(20本)4日以内出荷各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
46- 70mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥7,250税込¥7,9751箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)46~70入数10個
戸当り (コンクリート床用)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌々日出荷サチライトクロム仕上げ。コンクリート床用。付属品オールアンカー(C10-60)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト、樹脂寸法(mm)Φ45×52
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃
エスコ¥560税込¥6161本欠品中各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
48x70x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)48厚さ(mm)6外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120入数1枚
ホワイト封筒(郵便枠なし)
エスコ¥600税込¥6601袋(100枚)当日出荷事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。材質ケント紙寸法(mm)90×205色ホワイトサイズB5入数(枚)100厚さ(g/m2)70
モビロンバンド(洗浄タイプ)
エスコ¥420税込¥4621箱(190本)翌日出荷伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個当日出荷高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個欠品中草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。エスコ品番EA898B-27材質スチール直径(Φmm)100質量(g)70穴径(Φmm)25.4
214x122x66mm たわし入れ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷吸盤タイプ。抗菌加工。エスコ品番EA638LG-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)214×122×66質量(g)70耐荷重(kg)約1.5
ノート
エスコ¥5,600税込¥6,1601セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
ノート
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
無地メモ帳
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(10冊)翌日出荷64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。古紙再生紙 メモ帳・たっぷり使えるエコロジーなメモです。材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙質量(g)120罫無地サイズ(mm)変形B7 ヨコ88×タテ125×厚み14グリーン購入法適合中紙160枚グリーンマーク認定
無地メモ帳
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(10冊)翌日出荷64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)110罫無地サイズ(mm)A6 ヨコ105×タテ148×厚み9グリーン購入法適合中紙100枚グリーンマーク認定
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥355税込¥3911袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください![[ステンレス製]パテべら(軟) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989634-250909-02.jpg)
[ステンレス製]パテべら(軟)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。全長(mm)218刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
電子ホイッスル
エスコ¥3,950税込¥4,3451個当日出荷ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
パーツケーストレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661セット(2個)翌々日出荷2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン
小物工具袋(長物用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651枚当日出荷ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 予告なく色、材質変更する事がございます。仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g
45cm 防水足カバー
エスコ¥735税込¥8091足当日出荷仕様止め方:ゴム止め材質ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×20丈(mm)450
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45


















![[EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561903-210430-02.jpg)
![[EA604FE-70用] アタッチメント(G2) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561894-210430-02.jpg)














![[ステンレス製]パテべら(軟) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989634-250909-02.jpg)