カテゴリ
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 厨房用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- TRUSCO(180)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- ナカバヤシ(123)
- ブロードウォッチ(97)
- ムトウユニパック(88)
- omron(オムロン)(85)
- イマオコーポレーション(79)
- 壽堂紙製品(75)
- メディアカバーマーケット(71)
- 三桂製作所(66)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- StarTech.com(50)
- ParkerTAIYO(49)
- KTC(45)
- ホンダ(44)
- MIYOSHI(小西製作所)(41)
- マースジャパンリミテッド(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「g70」の検索結果
特価

4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-70材質SUS304高さ(mm)14.9線径(Φmm)0.29外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.27初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.2
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個当日出荷高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個欠品中草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。エスコ品番EA898B-27材質スチール直径(Φmm)100質量(g)70穴径(Φmm)25.4
214x122x66mm たわし入れ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷吸盤タイプ。抗菌加工。エスコ品番EA638LG-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)214×122×66質量(g)70耐荷重(kg)約1.5
ノート
エスコ¥5,600税込¥6,1601セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
ノート
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
無地メモ帳
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(10冊)翌日出荷64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。古紙再生紙 メモ帳・たっぷり使えるエコロジーなメモです。材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙質量(g)120罫無地サイズ(mm)変形B7 ヨコ88×タテ125×厚み14グリーン購入法適合中紙160枚グリーンマーク認定
無地メモ帳
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(10冊)翌日出荷64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)110罫無地サイズ(mm)A6 ヨコ105×タテ148×厚み9グリーン購入法適合中紙100枚グリーンマーク認定
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30![[ステンレス製]パテべら(軟) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989634-250909-02.jpg)
[ステンレス製]パテべら(軟)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。全長(mm)218刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
電子ホイッスル
エスコ¥3,950税込¥4,3451個当日出荷ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
伸縮型 マグネット ピックアップ
エスコ(4件のレビュー)¥4,420税込¥4,8621個当日出荷から翌日出荷磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)材質(伸縮部)ステンレス
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥5,170税込¥5,6871個当日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
200mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。エスコ品番EA540LA-13材質チタン合金形状ストレート全長(mm)205質量(g)70刃長(mm)85刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
冷媒自動充填はかり
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
革砥用ポリシング・クリーム
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷革砥用研磨剤。革砥は微妙な力加減の調整が刃先に対して行え、研磨剤を塗り込むことで切れ味を復活させる精密刃用の研磨ツールです。エスコ品番EA588GD-53内容量(g)70
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。エスコ品番EA992BE-2材質ポリプロピレン質量(g)70内径(Φmm)【ノズル先端】26.5構造フィルター構造口径(Φmm)130外径(Φmm)【ノズル先端】31
12mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-12材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)70寸法a(mm)5.5寸法S(mm)12寸法b(mm)32寸法I(mm)125
剪定はさみ
エスコ¥3,640税込¥4,0041枚翌日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
Φ25.4x25mm 強力マグネット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-24材質ネオジウム寸法(mm)Φ25.4×25色青質量(g)70使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])250[25]ねじサイズM6特性強力
180mm 平バール
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷軽量で曲がりにくい。完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。バールの釘抜き部は、小さく繊細につくられています。手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。エスコ品番EA519MD-22材質機械構造用炭素鋼形状先端:両端が釘抜き状、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):2.5全長(mm)180質量(g)70柄長さ(mm)10×5尾部幅(mm)12![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥8,130税込¥8,9431本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥8,280税込¥9,1081本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷回転式。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987S-13全長(mm)100車輪径(Φmm)35質量(g)70種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)40寸法L2(mm)64寸法B2(mm)21寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン















![[ステンレス製]パテべら(軟) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989634-250909-02.jpg)







![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)


![[M] 革手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03436167-130510-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)


![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922766-180219-02.jpg)








![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)