カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(47)
- サンワサプライ(11)
- ニッセイ(5)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シヤチハタ(1)
- 住友重機械工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ユニ・チャーム(1)
- 三商(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ウッドワン(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- トヨタ(1)
- SBS(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「g750k」の検索結果

AC100V LEDセンサーライト 1灯
エスコ¥13,200税込¥14,5201台翌日出荷明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ