カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- 測定用品(137)
- 作業工具(111)
- 機構部品(69)
- 切削工具(48)
- 科学研究・開発用品(38)
- 研磨材(35)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 物流用品(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 事務用品(21)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 安全標識(13)
- 建築金物(13)
- メカニカル部品(11)
- 電気材料(10)
- 家電(10)
- 卓上消耗品(9)
- 安全用品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- ホンダ(3,681)
- SMC(2,639)
- MAZDA(マツダ)(1,234)
- PROST's(896)
- BIGM(丸山製作所)(894)
- オカムラ(岡村製作所)(830)
- ニッサン(786)
- Festo(669)
- 長野計器(624)
- YAMAHA(ヤマハ)(430)
- メディアカバーマーケット(409)
- RS PRO(386)
- CKD(316)
- TRUSCO(311)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(298)
- トヨタ(294)
- スズキ(271)
- Kawasaki(270)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「g8」の検索結果

M8 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131袋(80個)当日出荷エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
50mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,770税込¥3,0471本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-1全長(mm)12質量(g)約11六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
25mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)25厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)130テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)
エスコ¥545税込¥6001本当日出荷用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。材質アクリル樹脂系両面粘着厚さ(mm)1.1寸法(mm)20×10m質量(g)850テープ地色白芯径(mm)75
G- 80 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷内径(Φmm)79.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-80外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301個欠品中セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ
エスコ¥1,700~税込¥1,870~1枚翌日出荷平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥10,800税込¥11,8801本当日出荷から7日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
鋤簾
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷砂利かきや、すくいあげに使用します。全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
超強力マグネット付フック
エスコ¥660~税込¥726~1個翌日出荷ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。特性超強力
パイプタップ
エスコ¥26,600税込¥29,2601本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥14,600税込¥16,0601個(1個)当日出荷付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8エコロジー商品省エネ
...




























![[SKH]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634556-260408-02.jpg)











![1インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429142-260630-02.jpg)