カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 機構部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • PROST's(948)
  • TRUSCO(231)
  • ホンダ(155)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • Qlight(104)
  • イムラ(99)
  • ニッセイ(91)
  • イマオコーポレーション(76)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(72)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • ムトウユニパック(63)
  • ParkerTAIYO(52)
  • HEIKO(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • 大阪塗料工業(48)
  • マルマン(46)
  • KTC(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g80」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • 80g スティックパテ(メタル) エスコ

    80g スティックパテ(メタル)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    本剤と硬化剤の一体化。
    用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
  • G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-80機能耐熱JIS呼びG-80
  • 5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-26全長(mm)927種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-80材質SUS304高さ(mm)29.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73.2
  • 80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
  • 6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用) エスコ

    6.4x9.5mm フック・レンチ(交換用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-80商品構成単品
  • #80 [100mm]ディスクペーパー エスコ

    #80 [100mm]ディスクペーパー

    エスコ
    1,460税込1,606
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZG-80粒度#80穴径(Φmm)16外径(mm)100
  • M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • 80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ

    80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物特性極圧性商品タイプリチウムグリース
  • 直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製) エスコ

    直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製)

    エスコ
    6,320税込6,952
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)3.8内寸(mm)直径170×170
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • 直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ

    直径122x450mmひしゃく(ポリ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン全長(mm)450質量(g)約80容量(L)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
  • チョークライン(アルミボディ) エスコ

    チョークライン(アルミボディ)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • [EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ

    [EA928AS-30,-31用]パッド(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    当日出荷
    軽い汚れ、壁面のクリーニング
    適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-37材質ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • たわし エスコ

    たわし

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    自動床洗浄機が届かない場所の作業にご使用ください。
    用途プラスチック、ガラス面の汚れに適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-36材質ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • [ステンレス製]パテべら(軟) エスコ

    [ステンレス製]パテべら(軟)

    エスコ
    845税込930
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
    全長(mm)218刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
  • 220x35x35mm ブラインドクリーナー エスコ

    220x35x35mm ブラインドクリーナー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    ブラインドの汚れをはさんで除去します。
    エスコ品番EA928CB-9材質先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)220質量(g)80先端寸法(mm)35×105×35繰り返し・詰め替え対応
  • [EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ

    [EA928AS-30,-31用]パッド(青)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ
    適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-38材質ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ロックダイアル式ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
  • ホグリングステンレス製 エスコ

    ホグリングステンレス製

    エスコ
    860税込946
    1個(80個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質(本体)ダイキャストロックダイアル式材質(ツル)スチール
  • [EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ

    [EA928AS-30,-31用]パッド(茶)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    剥離作業、金属表面の汚れ
    適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-39材質ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • 6.0x 67mm 抜け止付 カラビナ エスコ

    6.0x 67mm 抜け止付 カラビナ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JK-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)80種類カラビナ寸法L(mm)67使用荷重(kg)80寸法S(mm)10寸法D(mm)6寸法W(mm)18
  • [防爆]パテナイフ エスコ

    [防爆]パテナイフ

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    真鍮製の刃で削り取りや除去作業に最適な強度を有しています。快適なグリップと耐久性のあるナイロンハンドル。
    全長(mm)200刃厚(mm)1.4材質(ハンドル)樹脂材質(ブレード)真鍮
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
    材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
  • パテべら エスコ

    パテべら

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    用途壁面等のパテ処理に最適エスコ品番EA579AH-7全長(mm)210質量(g)80刃長(mm)45硬さ刃幅(mm)150刃厚(mm)0.3材質(柄部)材質(刃)特殊ハガネ鋼
  • ハンドプロテクター(テブックリン) エスコ

    ハンドプロテクター(テブックリン)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
    用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
  • アンカーホールブラシ エスコ

    アンカーホールブラシ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    翌日出荷
    孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
    材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6最大回転数(min-1[r.p.m])1000シャンクサイズ(mm)六角:6.35
  • タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック(二輪車・乗用車用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
  • タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコ

    タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
  • 7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-3材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)7.9
  • 7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-4材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)9.5
  • 7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-2材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)6.3
  • プーリーブロック エスコ

    プーリーブロック

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    材質鉄鋳物
  • 14x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    14x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    エスコ品番EA642LM-14材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)80対辺(mm)14差込角(inch)1/2