カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • スズキ(87)
  • SMC(86)
  • 福井クラフト(79)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • 三桂製作所(52)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ホンダ(47)
  • TRUSCO(42)
  • NORGREN(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • イマオコーポレーション(33)
  • トヨタ(32)
  • ニッサン(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • スバル(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g82」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,170税込2,387
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • 50mmx10m 蓄光テープ エスコ

    50mmx10m 蓄光テープ

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    約10時間の長い蓄光時間タイプです
    材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
  • [L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ

    [L] 手袋(ポリウレタン/黒)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
    エスコ品番EA353BG-82
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,880税込2,068
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • 8mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ビジネス用スタンプ 13×42mm EA762AGシリーズ エスコ

    ビジネス用スタンプ 13×42mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    印面サイズ(mm)42×13
  • 8x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用) エスコ

    8x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-82粒度300
  • 4.0x0.4 / 17.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.4 / 17.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-82材質SUS304高さ(mm)17.2線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.188フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.38初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)31.3
  • 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組) エスコ

    260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BG-82全長(mm)980質量(kg)2先端寸法(mm)260×305材質(柄部)先端材質
  • 伸縮パイプハンガー エスコ

    伸縮パイプハンガー

    エスコ
    37,100税込40,810
    1台
    翌日出荷
    高さを4段階に調節できます。
    材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)シルバー耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)キャスター径(Φmm)50
  • 8mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ

    8mmx1/4インチ ニードルバルブ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ

    0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ

    エスコ
    1,820税込2,002
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌々日出荷
    ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
    付属品USBコード、高強度ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5エコロジー商品省エネ
  • M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    550税込605
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×20
  • 32mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚) エスコ

    32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
    材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)32穴径(Φmm)4.8
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    570税込627
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×25
  • アーバー (研磨リング用) エスコ

    アーバー (研磨リング用)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌々日出荷
    同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-31~34、EA819GG-111、-112。
    軸径(Φmm)6高さ(mm)25質量(g)30軸長(mm)40硬さハード直径(mm)25
  • トイレブラシ エスコ

    トイレブラシ

    エスコ
    585税込644
    1箱(12個)
    当日出荷
    濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
    用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
  • 700mm クリーンブラシ エスコ

    700mm クリーンブラシ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
    エスコ品番EA928AA-24材質毛先・柄:ポリプロピレン寸法(mm)40×40×700質量(g)82繰り返し・詰め替え対応
  • ゴムベラ エスコ

    ゴムベラ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
    材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木全長(mm)120刃長(mm)25ゴム厚(mm)6.2
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • [充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ

    [充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
    付属品USBケーブル仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル質量(g)538バッテリーリチウムイオン照射角360°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • コーン用フックジョイント エスコ

    コーン用フックジョイント

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
    仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
  • 13mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    13mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):15材質クロム合金鋼寸法(mm)13全長(mm)171.2質量(g)82ヘッド幅(mm)23.6絶縁耐圧(V)1000
  • [HSS]ハンドタップセット エスコ

    [HSS]ハンドタップセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
  • DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコ

    DC12/24V 空気清浄機 自動車用

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
    仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    305税込336
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    345税込380
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコ

    カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ

    エスコ
    6,970税込7,667
    1組(20枚)
    翌日出荷
    コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
  • 手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ エスコ

    手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1双
    翌日出荷
    手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):75●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):82●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き