カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • 三桂製作所(51)
  • TRUSCO(42)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • イマオコーポレーション(23)
  • PROST's(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • StarTech.com(15)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • LEPLUS NEXT(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
  • 新生金属工業(14)
  • イシハシ精工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g82」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ

    [L] 手袋(ポリウレタン/黒)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    当日出荷
    手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
    エスコ品番EA353BG-82
  • 8mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 直径190x190mm/5.3Lポット(ステンレス製) エスコ

    直径190x190mm/5.3Lポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)5.3内寸(mm)直径190×190
  • 8x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用) エスコ

    8x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-82粒度300
  • 260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組) エスコ

    260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BG-82全長(mm)980質量(kg)2先端寸法(mm)260×305材質(柄部)木先端材質鉄
  • 伸縮パイプハンガー エスコ

    伸縮パイプハンガー

    エスコ
    ¥37,100税込¥40,810
    1台
    翌日出荷
    高さを4段階に調節できます。
    材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)色シルバー耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)キャスター径(Φmm)50
  • トイレブラシ エスコ

    トイレブラシ

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1箱(12個)
    当日出荷
    濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
    用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
  • 700mm クリーンブラシ エスコ

    700mm クリーンブラシ

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
    エスコ品番EA928AA-24材質毛先・柄:ポリプロピレン寸法(mm)40×40×700質量(g)82繰り返し・詰め替え対応
  • [HSS]ハンドタップセット エスコ

    [HSS]ハンドタップセット

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1パック(3本)
    翌日出荷
    仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
  • デジタルタイマー エスコ

    デジタルタイマー

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
  • 160mm はさみ・園芸用 エスコ

    160mm はさみ・園芸用

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-3質量(g)82材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)全長×刃長(mm)160×30
  • ペーハー計(ペン型) エスコ

    ペーハー計(ペン型)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドストラップ仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃サイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
  • NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8