カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 物流用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(755)
  • メディアカバーマーケット(636)
  • オカムラ(岡村製作所)(447)
  • ホンダ(264)
  • TRUSCO(123)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
  • omron(オムロン)(92)
  • イマオコーポレーション(87)
  • SHIMANO(シマノ)(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • BONOFFICE(69)
  • ケルヒャー(67)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • コクヨ(63)
  • トリニティ(63)
  • 山洋電気(60)
  • ミニター(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g9」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ21x22mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
6mm シンブル(ステンレス製) エスコ6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
245税込270
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
25mm ラック・ニス用刷毛 エスコ25mm ラック・ニス用刷毛エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
4x 25mm D型 リング エスコ4x 25mm D型 リングエスコ
500税込550
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22
4x 38mm ステンレス製 カラビナ エスコ4x 38mm ステンレス製 カラビナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
15mm ラック・ニス用刷毛 エスコ15mm ラック・ニス用刷毛エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-31全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)15
400mm 洗浄ブラシ エスコ400mm 洗浄ブラシエスコ
640税込704
1個
当日出荷
爪付き
エスコ品番EA928AG-94材質毛先:塩化ビニール(三角毛)、柄:ポリプロピレン全長(mm)400毛丈(mm)60ブラシ寸法(mm)50×170繰り返し・詰め替え対応
210x130x 80mm ウエストポーチ(黒) エスコ210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
外ポケット×2個、内ポケット×1個。
エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
625税込688
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-90高さ(mm)19.4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-13全長(mm)32質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (両手すり付)エスコ
120,700税込132,770
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコG- 95 オーリング (固定用/10個)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
内径(Φmm)94.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-95外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
410mm 洗浄ブラシ エスコ410mm 洗浄ブラシエスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AG-93材質毛先:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン全長(mm)410毛丈(mm)60毛材ハードブラシ寸法(mm)60×180繰り返し・詰め替え対応
16kgグリースチャージガンセット エスコ16kgグリースチャージガンセットエスコ(1件のレビュー)
42,200税込46,420
1個
翌々日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコM6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
クロスの型どりキット エスコクロスの型どりキットエスコ
975税込1,073
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコサクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
50x10mm シーブ エスコ50x10mm シーブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-1材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)9
モール用チーズ(プラスチック) エスコモール用チーズ(プラスチック)エスコ
620税込682
1パック(2個)
翌日出荷
材質難燃ABS
Φ7 蓄光ポイント(10個) エスコΦ7 蓄光ポイント(10個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-22材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法C(mm)16寸法G(mm)9
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-11材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)寸法C(mm)18寸法G(mm)9
横型固定滑車(1車/メタル) エスコ横型固定滑車(1車/メタル)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
35mm ミニスナップ(ステンレス製) エスコ35mm ミニスナップ(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-4全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)約9種類スナップフック全長A(mm)35使用荷重(kg)29寸法A(mm)35寸法B(mm)5.8寸法C(mm)5.1
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-23全長(mm)34質量(g)約19六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(9L/分) エスコG 1/2”xG 1/2” 定流量弁(9L/分)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-69
16本組 バイクツール エスコ16本組 バイクツールエスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
77-94mm ホースクランプ エスコ77-94mm ホースクランプエスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-94内径(inch)2-1/2”
G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコG- 90 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)89.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-90外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄) エスコ260x305x 980mm ショベル(角形・木柄)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-92材質先端:鉄、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
圧着ペンチ[スリーブ用] エスコ圧着ペンチ[スリーブ用]エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄) エスコ260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-94材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2