カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • TRUSCO(189)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(110)
  • サン・エルメック(76)
  • イマオコーポレーション(72)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • KITO(キトー)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ホンダ(56)
  • StarTech.com(53)
  • KTC(49)
  • ParkerTAIYO(49)
  • MIYOSHI(小西製作所)(39)
  • ユニット(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • 徳武産業(32)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g90」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 90 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
  • 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ

    4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    625税込688
    1袋(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
  • 900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ

    900mm/3段 踏 台 (両手すり付)

    エスコ
    120,700税込132,770
    1個
    当日出荷
    仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240材質(本体)アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
  • 90mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ

    90mm固定ネジ付スライドプーラー

    エスコ
    29,200税込32,120
    1個
    翌日出荷
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573GG-90先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 90mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • AC100V・90W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・90W スピードコントロールモーター

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
  • 1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ エスコ

    1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WG-90形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • [ナイロン製]ひも エスコ

    [ナイロン製]ひも

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シート、土のうの結びつけに。
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 115x115x 65mm 小物ケース エスコ

    115x115x 65mm 小物ケース

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
  • ビニール手袋 エスコ

    ビニール手袋

    エスコ
    370税込407
    1個ほか
    翌日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
  • 96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑) エスコ

    96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。 しぶきが飛ばない清潔設計。 除菌抗菌ブラシ採用。 側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。
    エスコ品番EA928AG-7G材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン寸法(mm)96×96×40グリーン質量(g)90ブラシ粗いブラシ寸法(mm)(側面)9.5、(底面)9繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドルーペ[指先装着型] エスコ

    ハンドルーペ[指先装着型]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
    材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
  • ホグリングステンレス製 エスコ

    ホグリングステンレス製

    エスコ
    895税込985
    1個(90個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • 155mm はさみ・摘果 エスコ

    155mm はさみ・摘果

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540AA-10材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング質量(g)90全長×刃長(mm)155×25
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
  • 175x 90x67mm めがねケース エスコ

    175x 90x67mm めがねケース

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。
    付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
  • グリースポンプ用ニップル(スイベル式) エスコ

    グリースポンプ用ニップル(スイベル式)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    360°スイベル式。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
  • 75mm [×3.5.×5] ハンドレンズ エスコ

    75mm [×3.5.×5] ハンドレンズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
    エスコ品番EA756ME-75材質(黒い部分)樹脂全長(mm)172質量(g)90種類手持ち式倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5レンズ径(Φmm)75材質(レンズ)アクリル
  • 1000x100x30mm トラクッションマット エスコ

    1000x100x30mm トラクッションマット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
    用途工場内の危険箇所に警告用として仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付エスコ品番EA983FE-96材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)100×1000質量(g)約90シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン) エスコ

    90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983GF-90Gグリーンテープ幅(mm)90テープ長さ(m)9厚さ(μm)356外装ビニール
  • Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド エスコ

    Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
  • 19.0x30x 33mm ステップブロック エスコ

    19.0x30x 33mm ステップブロック

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-1材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)19幅(mm)30サイズ高さ(mm)33質量(g)90
  • 205mm 料理はさみ エスコ

    205mm 料理はさみ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づきデザインされた握りやすい樹脂ハンドル。 食材、パックを切るだけでなく、工作等にもお使い頂けます。
    エスコ品番EA912HE-8全長(mm)205質量(g)90材質(刃)特殊ハイカーボンステンレス鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
  • 55x 8x890mm クッションガード(黒/2本) エスコ

    55x 8x890mm クッションガード(黒/2本)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
    エスコ品番EA983FE-91B材質NBR(発泡ゴム)形状平型厚さ(mm)8ブラック質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
  • ペーハーメーター エスコ

    ペーハーメーター

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170測定範囲(pH)1.0/12.0精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
  • 0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • ウッドエポキシ接着剤 エスコ

    ウッドエポキシ接着剤

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
    用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
  • G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)