カテゴリ
- 作業工具(41)
- 測定用品(26)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 安全保護具(9)
- 保管用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 切削工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 物流用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全用品(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 医療(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- ホンダ(1,863)
- SMC(921)
- RS PRO(337)
- トヨタ(271)
- TRUSCO(205)
- MAZDA(マツダ)(196)
- ニッサン(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
- イマオコーポレーション(107)
- 福井クラフト(107)
- サン・エルメック(76)
- スズキ(70)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- KITO(キトー)(66)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- NOK(61)
- StarTech.com(53)
- KTC(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g90」の検索結果
特価

G- 90 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥625税込¥6881袋(5本)当日出荷エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.4
900mm/3段 踏 台 (両手すり付)
エスコ¥120,700税込¥132,7701個当日出荷仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240材質(本体)アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
AC100V・90W スピードコントロールモーター
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
A4/S型 レターファイル
エスコ¥420税込¥4621冊(120枚)翌日出荷背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
エアー圧力安全弁
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
両面粘着スポンジシート(鏡固定用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚当日出荷多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥405税込¥4461袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
ストレッチフィルム用カッター(使い切り)
エスコ(2件のレビュー)¥580税込¥6381台当日出荷ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
小判型ブラシ
エスコ¥1,270税込¥1,3971個(1個)当日出荷持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。材質ブラシ:PP全長(mm)125質量(g)90毛丈(mm)約20ブラシ寸法(mm)125×55×40
13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,920税込¥4,3121本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
熱収縮キャップ(端末保護用)
エスコ¥470税込¥5171袋当日出荷から翌日出荷電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応








![1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092622-180226-02.jpg)


![1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982047-170830-02.jpg)
![[6906-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805126-210511-02.jpg)
![[6905-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805117-210511-02.jpg)
![[6902-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805083-210511-02.jpg)
![[6900-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805065-210511-02.jpg)
![[6907-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805135-210511-02.jpg)
![[6903-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805099-210511-02.jpg)
![[6908-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805144-210511-02.jpg)
![[6904-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805108-210511-02.jpg)
![[6901-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805074-210511-02.jpg)
![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)










![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)