カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(128)
  • SMC(102)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • GAONA(ガオナ)(62)
  • イトーキ(24)
  • ニッサン(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 山洋電気(11)
  • スバル(8)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • コクヨ(4)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(4)
  • サンドビック(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ミヤコ自動車(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-09」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
5,150税込5,665
1組
翌日出荷
セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
380税込418
1パック(2個)
翌日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
50x25mm 温度計(黄) エスコ50x25mm 温度計(黄)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728GA-9
9.0x105mm 六角棒レンチ エスコ9.0x105mm 六角棒レンチエスコ
595税込655
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)9.0軸長(mm)105
水栓ハンドル エスコ水栓ハンドルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
付属品水栓ハンドル用ビス(青・赤)付材質樹脂型式THY574#54R
Φ224mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ224mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)63軸穴径d2(Φmm)63外径A(Φmm)224材質鋳鉄寸法a(Φmm)20寸法B(Φmm)170寸法C1(Φmm)112寸法C2(Φmm)112寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)80寸法M(mm)41エスコ品番EA969GA-9仕様JISB1452-1991準拠
3/8”sqx9mmインパクトソケット エスコ3/8”sqx9mmインパクトソケットエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
対辺(mm)9差込角(inch)3/8”全長(mm)28外径(mm)18.8
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
76,600税込84,260
1セット
翌日出荷
ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3
40x22.4mm 防振ゴム エスコ40x22.4mm 防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4
20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ20x85mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振