カテゴリ

  • 研磨材(56)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,013)
  • SMC(351)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • オカムラ(岡村製作所)(217)
  • CKD(168)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • Qlight(121)
  • NEC(102)
  • AMPHENOL(89)
  • AHS(71)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
  • Dell Technologies(50)
  • マルヤス電業(44)
  • QNAP(44)
  • StarTech.com(42)
  • GB[制御機器](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-2」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセットエスコ
560税込616
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-5
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
パッドアイ (ステンレス製) エスコパッドアイ (ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷
バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
材質SUS316質量(g)222.2穴径(Φmm)8.3 (0.33”)使用荷重(kg)1360サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
バックプレート (ステンレス製) エスコバックプレート (ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌々日出荷
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ 銅管付アクセスバルブエスコ(3件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
ブタ毛ブラシ エスコブタ毛ブラシエスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
軽量ハンドル。豚毛ブラシで、錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適。
材質(ブラシ部)豚毛
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217リング径(Φmm)19.3
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
#2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付) エスコ#2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品
200mm ニッパー(ノンスパーキング) エスコ200mm ニッパー(ノンスパーキング)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)265
内面磨きヘッド エスコ内面磨きヘッドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。
用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
真鍮カプラーセット エスコ真鍮カプラーセットエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50
Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
2,400税込2,640
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ3/8 x 7/16 メガネレンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状オフセットサイズ(inch)3/8×7/16(対辺)全長(mm)200エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA825GB-2材質HSS(ハイス)
207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上) エスコ207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA522GB-2
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
#100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
855税込941
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
エルボ(ACドレンパイプ用) エスコエルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
フェルトバフホイール エスコフェルトバフホイールエスコ
729税込802特価
1本
当日出荷
EA819GB-294、-295用アーバー。
軸径(Φmm)6全長(mm)73サイズM6ねじ径M6
M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) エスコM6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
仕様直径:M6軸径(Φmm)6.0全長(mm)63質量(g)36.0ねじ径M6
215mm ブラシ(豚毛製/直/20本) エスコ215mm ブラシ(豚毛製/直/20本)エスコ
8,240税込9,064
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GB-2B
2.0mmx10m グロメット エスコ2.0mmx10m グロメットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ温度データロガー(分離型 + 分離型)エスコ
1組
取扱停止中
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
細工ナイフ エスコ細工ナイフエスコ
7,690税込8,459
1本
翌日出荷
全長(mm)185質量(g)35刃長(mm)20刃幅(mm)11材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)アカシアの木
マグネットフック エスコマグネットフックエスコ
705税込776
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。裏側に滑り止めパッドが付いています。
材質ネオジウム磁石 (N35)幅(mm)25厚さ(mm)18高さ(mm)32耐荷重(kg)2.3口幅(mm)9質量(g/個)20
#100・ 8x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・ 8x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度#100(相当)直径(Φmm)8質量(g)2.8適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
#100・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)9.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600
29mmダイヤモンドホールソー エスコ29mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)29有効長(mm)38
190x14mm 細工ナイフ エスコ190x14mm 細工ナイフエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GB-27
2・1/2” 溶接 90°ショートエルボ エスコ2・1/2” 溶接 90°ショートエルボエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
形状90°ショートエルボエスコ品番EA469GB-24
[LEDライト付] 伸縮型サービスミラー エスコ[LEDライト付] 伸縮型サービスミラーエスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724GB-2A
#100・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
405税込446
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
210x73x22mm/#6000 砥石(仕上) エスコ210x73x22mm/#6000 砥石(仕上)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
粒度6000エスコ品番EA522GB-21