カテゴリ
- 研磨材(53)
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,000)
- SMC(351)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(260)
- CKD(168)
- YAMAHA(ヤマハ)(149)
- NEC(135)
- Qlight(121)
- 工進(94)
- AMPHENOL(90)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(73)
- AHS(71)
- Dell Technologies(63)
- ASUS(エイスース)(62)
- MAZDA(マツダ)(60)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
- マルヤス電業(44)
- QNAP(44)
- ブランドをもっと見る
「gb-2」の検索結果
![[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763686-210511-02.jpg)
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
パッドアイ (ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌々日出荷バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。材質SUS316質量(g)222.2穴径(Φmm)8.3 (0.33”)使用荷重(kg)1360サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
バックプレート (ステンレス製)
エスコ¥645税込¥7101個翌々日出荷パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ
エスコ(3件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217リング径(Φmm)19.3
3/8 x 7/16 メガネレンチ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
内面磨きヘッド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
真鍮カプラーセット
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
刻印セット
エスコ¥2,400税込¥2,6401組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
2.0mmx10m グロメット
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
温度データロガー(分離型 + 分離型)
エスコ¥32,100税込¥35,3101組翌日出荷付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
マグネットフック
エスコ¥705税込¥7761組(2個)翌日出荷入数:2個。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。裏側に滑り止めパッドが付いています。材質ネオジウム磁石 (N35)幅(mm)25厚さ(mm)18高さ(mm)32耐荷重(kg)2.3口幅(mm)9質量(g/個)20
軸付ゴム砥石(3mm軸)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ハードタイプ。軸径(Φmm)3.0幅(mm)8粒度#100(相当)直径(Φmm)8質量(g)2.8適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
20A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥405税込¥4461枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K![[EA599GB-11・-16用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76536636-220412-02.jpg)
[EA599GB-11・-16用] 替刃
エスコ¥4,300税込¥4,7301枚翌日出荷木材用(高速タイプ) 早い切断スピード用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に仕様●仕様:替刃●切断深さ:65mm●切断可能材料:木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA)●入数:1枚




![[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50522648-260330-02.jpg)
![[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763686-210511-02.jpg)










![#2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544613-260413-02.jpg)




















![[LEDライト付] 伸縮型サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180506-170405-02.jpg)




![[EA599GB-11・-16用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76536636-220412-02.jpg)