カテゴリ
- 研磨材(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(68)
- 和平フレイズ(59)
- ユキワ精工(35)
- 工進(26)
- 釜屋電機(26)
- サンドビック(22)
- 興研(14)
- StarTech.com(14)
- 三菱電機(12)
- ヤマト科学(12)
- 宮成製作所(12)
- パイロット(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ヒロセ(11)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- 神保電器(10)
- 旭光電機工業(10)
- TRUSCO(9)
- ブランドをもっと見る
「gc-1」の検索結果
特価

500ml サクションガン
エスコ(7件のレビュー)¥4,570税込¥5,0271個当日出荷適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
18x 14 mm 防振ゴム
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1材質鋳鉄
76x127mm 防水メモ帳
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷防水仕様で濡れても紙が破れません。エスコ品番EA762GC-1材質(表紙)プラスチック寸法(mm)76×127×7色ODグリーン種類リングメモ(タテ型)罫6mm×17行中紙50枚
彫刻刀
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷研磨する事で再使用できます。 刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。エスコ品番EA588GC-1材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:木全長(mm)130刃幅(mm)7.5刃部硬度RC59~61
ナイロンブラシ
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
117x184mm 防水ノート
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷防水仕様で濡れても紙が破れません。 ミシン目が入っているので簡単にやぶれます。エスコ品番EA762GC-11材質(表紙)プラスチック寸法(mm)118×184×12行数26
175mm ハンドラッパー(#400)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
175mm ハンドラッパー(#600)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-15材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度600厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
175mm ハンドラッパー(#320)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-13材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度320厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10![1.2x8.0 50mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522967-180823-02.jpg)
1.2x8.0 50mm[-]ビット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷エスコ品番EA611GC-10材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ8.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
225mm ブラシ(ステンレス製/曲/20本)
エスコ¥9,750税込¥10,7251セット翌日出荷軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。エスコ品番EA109GC-1B全長(mm)225質量(g)58(1本あたり)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス(SUS304)先端形状曲材質(ハンドル)鉄入数20本ブラシ寸法(mm)19×80
175mm ハンドラッパー(#240)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-12材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度240厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
150mm フックシーブ
エスコ¥85,600税込¥94,1601個翌日出荷エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪





























![1.2x8.0 50mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522967-180823-02.jpg)









![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)



![160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716483-180827-02.jpg)