カテゴリ
- 手袋(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,274)
- SMC(274)
- ニッサン(99)
- ジーエルサイエンス(83)
- CGC(千代田)(69)
- ナブテスコサービス(32)
- CKD(27)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- イトーキ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- サンドビック(13)
- KITO(キトー)(11)
- S.G.E(11)
- グリーンクロス(7)
- エレコム(6)
- 東正車輛(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「gc-4」の検索結果

3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
ナイロンブラシ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
Φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様アイボルトリング径:Φ13mm材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ52×8質量(g)100フック口幅(mm)12![[M] 作業手袋(合成皮革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508019-210427-04.jpg)
[M] 作業手袋(合成皮革)
エスコ¥3,130税込¥3,4431双当日出荷柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)230色茶サイズM
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥2,820税込¥3,1021双翌日出荷仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥2,820税込¥3,1021双翌日出荷仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥62,000税込¥68,2001台翌日出荷専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥25,000~税込¥27,500~1台翌日出荷専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。![[LL] 作業手袋(合成皮革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508037-210427-02.jpg)
[LL] 作業手袋(合成皮革)
エスコ¥3,130税込¥3,4431双翌日出荷柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)240色茶サイズLL![[L] 作業手袋(合成皮革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508028-210427-02.jpg)
[L] 作業手袋(合成皮革)
エスコ¥3,130税込¥3,4431双翌日出荷柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)230色茶サイズL
45°エルボ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
マグネット(シリコンコーティング)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥2,820税込¥3,1021双翌日出荷仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷シャットオフバルブにより水流調節ができます。エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80






![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)







![[M] 作業手袋(合成皮革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508019-210427-04.jpg)










![[LL] 作業手袋(合成皮革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508037-210427-02.jpg)
![[L] 作業手袋(合成皮革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508028-210427-02.jpg)