エスコ
彫刻刀(くり抜き)
用途
くり抜き
材質
刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
全長(mm)
165
刃長(mm)
50
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533915
EA588GC-45
EA588GC-45
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
76533924
EA588GC-46
EA588GC-46
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください