カテゴリ
- 手袋(4)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(761)
- SMC(138)
- MAZDA(マツダ)(42)
- グリーンクロス(34)
- NEG(日電理化硝子)(33)
- 長野計器(20)
- CKD(14)
- ジーエルサイエンス(12)
- Festo(12)
- SPG(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ハンマーキャスター(7)
- S&K(三興製作所)(5)
- ミヤコ自動車(5)
- イトーキ(5)
- KITO(キトー)(4)
- 興研(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「gc-7」の検索結果
![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)
1.0x5.5 50mm[-]ビット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷エスコ品番EA611GC-7材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ナイロンブラシ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28![[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660943-170413-02.jpg)
[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業エスコ品番EA354GC-7材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.6サイズM質量(g)16全長(cm)約19中指長(cm)約7手のひらまわり(cm)約18色(手首部)ホワイト
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ
エスコ¥5,940税込¥6,5341箱(10双)翌日出荷。火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷耐摩耗性に優れています。仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷耐摩耗性に優れています。仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
作業手袋 EA353GCシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷耐摩耗性に優れています。仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用




![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)




![[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660943-170413-02.jpg)