カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(14)
- DIA-COMPE(4)
- KSフィルター(3)
- S&K(三興製作所)(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SPG(9)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ハンマーキャスター(6)
- ヒロセ(4)
- ミヤコ自動車(5)
- ユーエイキャスター(4)
- 佐文工業所(3)
- 光(3)
- 富士電機(4)
- 長野計器(5)
- ブランドをもっと見る
「gc-7」の検索結果
![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
ナイロンブラシ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)
1.0x5.5 50mm[-]ビット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷エスコ品番EA611GC-7材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660943-170413-02.jpg)
[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業エスコ品番EA354GC-7材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.6サイズM質量(g)16全長(cm)約19中指長(cm)約7手のひらまわり(cm)約18色(手首部)ホワイト




![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)

![1.0x5.5 50mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523037-180823-02.jpg)


![[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660943-170413-02.jpg)