カテゴリ

  • 手袋(20)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 研磨材(6)
  • 作業服(5)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(447)
  • 理研計器(391)
  • BIGM(丸山製作所)(218)
  • ホンダ(115)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • タカショー(44)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ベビーフェイス(28)
  • CKD(25)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • KINGBRIGHT(15)
  • ニッサン(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • 神保電器(11)
  • SPEEDRA(SSK)(11)
  • ALBA(アルバ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd1」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA560GD-1用]替ビットセット(+-) エスコ

    [EA560GD-1用]替ビットセット(+-)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    商品構成セット品入数2本入
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ(1件のレビュー)
    335税込369
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
    用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにパープル厚さ(mm)1.1
  • 0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ

    0.5x3.0 70mm[-]ビット

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70エスコ品番EA611GD-1材質鍛造鋼製先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ブラシ (スチール製) エスコ

    ブラシ (スチール製)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
    線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
  • 29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用) エスコ

    29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
    材質車:樹脂寸法(mm)24×28.4×51(H)耐荷重(kg)8リング内寸(mm)直径13.5
  • 450Kg用 クレビス スリップフック エスコ

    450Kg用 クレビス スリップフック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450溝幅(mm)7.9ピン径(Φmm)7.9口の開き(mm)14.5
  • 13mm 泡沫水栓アダプター エスコ

    13mm 泡沫水栓アダプター

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)17
  • [+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ) エスコ

    [+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
    セット内容ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3商品構成セット品差込角(inch)差込六角対辺…1/4"×5/16"
  • 100mmx10m 粗面用反射テープ[黄] エスコ

    100mmx10m 粗面用反射テープ[黄]

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-100材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
  • 真鍮製ブラシ エスコ

    真鍮製ブラシ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ:下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28
  • 19x360mm ロング六角棒レンチ エスコ

    19x360mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    4,960税込5,456
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)19軸長(mm)360
  • 100mmx10m 粗面用反射テープ(赤) エスコ

    100mmx10m 粗面用反射テープ(赤)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-10材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-13厚さ(mm)1.6質量(g)93入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
  • 14x280m ロング六角棒レンチ エスコ

    14x280m ロング六角棒レンチ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)14軸長(mm)280
  • 10x224mm ロング六角棒レンチ エスコ

    10x224mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)10軸長(mm)224
  • 1.5x 90mm ロング六角棒レンチ エスコ

    1.5x 90mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    325税込358
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
  • 17x320mm ロング六角棒レンチ エスコ

    17x320mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    3,510税込3,861
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)320
  • 150mmx10m 粗面用反射テープ(黄) エスコ

    150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-150材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)150厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
  • 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    415税込457
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    10A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    375税込413
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 12x250mm ロング六角棒レンチ エスコ

    12x250mm ロング六角棒レンチ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)12軸長(mm)250
  • 水栓アダプター エスコ

    水栓アダプター

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
  • 水栓アダプター エスコ

    水栓アダプター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
  • [L]防寒ズボン エスコ

    [L]防寒ズボン

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    サイズL仕様★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。種別防寒ズボン材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29℃
  • Rc1”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GD-10材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 溶接チーズ エスコ

    溶接チーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • #80  スティックゴム砥石 エスコ

    #80 スティックゴム砥石

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本(1本)
    翌日出荷
    ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
    仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
  • 水栓アダプター エスコ

    水栓アダプター

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
  • [EA109GD-5用] 替えブラシ エスコ

    [EA109GD-5用] 替えブラシ

    エスコ
    290税込319
    1本
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチール先端形状ブラシ寸法(mm)15×80
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-11厚さ(mm)1.6質量(g)67入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 230mm ブラシ(スチール製/曲/20本) エスコ

    230mm ブラシ(スチール製/曲/20本)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GD-1B
  • 0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-14厚さ(mm)1.6質量(g)109入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
  • トーンプローブセット (心線対照機) エスコ

    トーンプローブセット (心線対照機)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1セット
    翌々日出荷
    受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
    仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
  • 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズ エスコ

    手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1箱(10双)
    翌日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm
  • 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

    エスコ
    4,030税込4,433
    1箱(10双)
    翌日出荷
    手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらの
    仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm
  • 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) EA354GDシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) EA354GDシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1双
    翌日出荷
    。手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm
  • [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD) エスコ

    [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)

    エスコ
    580税込638
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.1質量(g)41入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、通気性中指長(cm)7.5材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)18ゲージ数13
  • [LL]防寒ジャケット エスコ

    [LL]防寒ジャケット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    サイズLL仕様【A】EA915GD-112/114の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)‐29℃