カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
    • ゲートバルブ(42)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 防犯用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(59)
  • 東洋バルヴ(48)
  • 大和バルブ(37)
  • カクダイ(6)
  • 桑名金属工業(20)
  • ミヤコ(3)
  • TBC(タブチ)(2)
  • RS PRO(16)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • 協和(7)
  • 昭和バルブ(5)
  • ヤガミ(4)
  • CoolHeat(4)
  • オンダ製作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • リケン(2)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(9)
  • 使用流体蒸気(17)
材質
  • ガラス(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(16)
  • 黄銅(真鍮)(18)
接続方式
  • ねじ込み形(17)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(9)
  • 0.88(3)
  • 1.18(8)
  • 1.37(3)
  • 1.4(9)
0.7・0.88・1.18・1.37・1.4
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(42)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(17)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge-tobarubu」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8インチ ゲートバルブ エスコ3/8インチ ゲートバルブエスコ
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA470D-3形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
1インチ ゲートバルブ エスコ1インチ ゲートバルブエスコ
6,380税込7,018
1個
当日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
3/4インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ3/4インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-6形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-15材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-13材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc1・1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:83m H:239 D:100材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-11材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-10材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc  1/2"  ゲートバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-04ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコRc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0アズワン品番64-7856-86ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2”  ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1/2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-4材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc  1”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ2インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/4 ゲートバルブ エスコ1インチ1/4 ゲートバルブエスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
1/2インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ1/2インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DB-4形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-14材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
Rc  3/4"  ゲートバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-05ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS) エスコ1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ1インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1/2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ1/2インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
Rc    1"  ゲートバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-06ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
3/4インチ ゲートバルブ エスコ3/4インチ ゲートバルブエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
2インチ ゲートバルブ エスコ2インチ ゲートバルブエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
1/2インチ ゲートバルブ エスコ1/2インチ ゲートバルブエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS) エスコ1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ1インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-12材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-07材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc  1" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0アズワン品番64-7856-87ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコRc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0アズワン品番64-7856-85ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
NPT  1”    ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/2 ゲートバルブ エスコ1インチ1/2 ゲートバルブエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
1/4インチ ゲートバルブ エスコ1/4インチ ゲートバルブエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470D-2形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブカテゴリ
関連カテゴリ