カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SUS(エスユーエス)(197)
  • メディアカバーマーケット(100)
  • K-CON(キタコ)(17)
  • ifm electronic(8)
  • タセト(7)
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(3)
  • イスカル(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • セキスイ(3)
  • 寺岡製作所(3)
  • 栃木屋(3)
  • 王将(須佐製作所)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • 日進(2)
  • ニシムラ(2)

「gf sus」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
パッドアイ エスコパッドアイエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3