カテゴリ
- 手袋(9)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ミヤコ(26)
- コクヨ(23)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 三菱電機(20)
- サンドビック(17)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- 日本バルカー(14)
- 中興化成工業(13)
- INAX(LIXIL)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- DNライティング(10)
- SUS(エスユーエス)(10)
- サンクラフト(8)
- RS PRO(8)
- イマダ(7)
- コガネイ(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- ブランドをもっと見る
「gf-1」の検索結果

50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-1質量(g)96
ビニール手袋
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スピングリッドブラシ
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用全長(mm)167材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)100![[L] 手袋(防寒インナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416485-170331-02.jpg)
[L] 手袋(防寒インナー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個当日出荷保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。エスコ品番EA915GF-116サイズL全長(cm)26.5![[M] 手袋(防寒インナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416476-170331-02.jpg)
[M] 手袋(防寒インナー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個当日出荷保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。エスコ品番EA915GF-115サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)![[XL]手袋(防寒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44120449-190802-02.jpg)
[XL]手袋(防寒)
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷仕様ゴム絞り材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット厚さ(mm)2.2mm全長(mm)約285サイズXL適合温度(℃)‐26℃![[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416458-260513-02.jpg)
[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA915GF-110長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)サイズS/M混率(%)羊毛:70、ナイロン:30全長(cm)約28(L/XLサイズ)![[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416467-260513-02.jpg)
[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
エスコ(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
手動式ドレンクリーナー
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。仕様交換用ケーブル寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10適合パイプ径(Φmm)50~101









![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)










![[L] 手袋(防寒インナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416485-170331-02.jpg)






![[M] 手袋(防寒インナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416476-170331-02.jpg)
![[XL]手袋(防寒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44120449-190802-02.jpg)
![[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416458-260513-02.jpg)

![[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416467-260513-02.jpg)