カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 理研計器(525)
  • BIGM(丸山製作所)(436)
  • SMC(223)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • ホンダ(127)
  • ゴールドメダル(84)
  • MARWI(81)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • タンガロイ(59)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • グリーンハウス(34)
  • 京セラ(28)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • TRUSCO(19)
  • マルヤス電業(19)
  • グーリング(16)
  • セブンユニフォーム(13)
  • 富士電機(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh1」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ

    粘着メモテープ 25mmx10m

    エスコ
    440税込484
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
    幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
  • 200x30mm アウトドア温度計 エスコ

    200x30mm アウトドア温度計

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728GH-1全長(mm)200特殊用途アウトドア用
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1ケース(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 210mm ブラシ(スチール製/直) エスコ

    210mm ブラシ(スチール製/直)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
    エスコ品番EA109GH-1全長(mm)210線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール先端形状ブラシ寸法(mm)10×63
  • 150mm ピンセット(ノンスパーキング) エスコ

    150mm ピンセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)150先端幅(mm)1.3
  • # 1x25mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 1x25mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ#1差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズG(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-15質量(g)約254使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
  • マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ

    マグネットピックアップ EA598シリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(シャフト)ステンレス
  • 210mm ブラシ(スチール製/直/10本) エスコ

    210mm ブラシ(スチール製/直/10本)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1箱
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
    エスコ品番EA109GH-1B全長(mm)210線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール先端形状入数10本ブラシ寸法(mm)10×63
  • 225mm ブラシ(PVC製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(PVC製/曲)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)PVC行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
  • 225mm ブラシ(ステンレス製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(ステンレス製/曲)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
  • 225mm ブラシ(真鍮製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(真鍮製/曲)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
  • 225mm ブラシ(スチール製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(スチール製/曲)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
    エスコ品番EA109GH-11全長(mm)225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール先端形状行数1行ブラシ寸法(mm)10×75
  • L/650mm 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール) エスコ

    L/650mm 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業などエスコ品番EA354GH-17質量(g)210
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
  • 16mm 平のみ エスコ

    16mm 平のみ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)265刃幅(mm)16エスコ品番EA588GH-16角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ

    3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-11
  • No0 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No0 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25エスコ品番EA611GH-10材質鍛造鋼製先端サイズ10シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール) エスコ

    M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152
  • Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) エスコ

    Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GH-16
  • 75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GH-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 10mm 平のみ エスコ

    10mm 平のみ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)260刃幅(mm)10エスコ品番EA588GH-10角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-120両頭機能片頭
  • 12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個) エスコ

    12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1.9長さ(m)0.18使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)36.5結束径(Φmm)23~36.5(PF管)取付板厚(mm)2.0~2.3取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
  • 12mm 平のみ エスコ

    12mm 平のみ

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)265刃幅(mm)12エスコ品番EA588GH-12角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き) エスコ

    雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌々日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
    材質(本体)真鍮質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)9材質(スプリング)ポリアミドねじサイズG (PF)3/8”
  • 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • # 8x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-108両頭機能片頭
  • # 6x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-106両頭機能片頭
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    6,660税込7,326
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • ブラシセット(ストレート) エスコ

    ブラシセット(ストレート)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
    エスコ品番EA109GH-100セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)210線径(Φmm)スチール・ステンレス:0.2、真鍮:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状行数1行ブラシ寸法(mm)10×63
  • 225mm ブラシ(真鍮製/曲/10本) エスコ

    225mm ブラシ(真鍮製/曲/10本)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1箱
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数1行入数10本ブラシ寸法(mm)10×75
  • M24x125mm スタッドボルト エスコ

    M24x125mm スタッドボルト

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
  • M24x100mm スタッドボルト エスコ

    M24x100mm スタッドボルト

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637GH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)35
  • # 4x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-104両頭機能片頭
  • # 3x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 3x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-103両頭機能片頭
  • # 2x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 2x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-102両頭機能片頭
  • アウトドアー温度計 エスコ

    アウトドアー温度計

    エスコ(3件のレビュー)
    445税込490
    1個
    3日以内出荷
    ガラス貼付タイプ
    測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)エスコ品番EA728GH-10材質プラスチック寸法(mm)75×75最小表示1設置方式ガラス貼付温度表示方式アナログ温度計の種類アウトドア-温度計
  • [3/8インチケーブル用] アローヘッド エスコ

    [3/8インチケーブル用] アローヘッド

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA340GH-1