カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Festo(43)
  • SMC(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • ParkerTAIYO(25)
  • SRIC(スリック)(19)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • ニチコン(14)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(11)
  • Canon(10)
  • SICK(9)
  • スリーピース(9)
  • スーパーツール(8)
  • EATON(イートン)(8)
  • コガネイ(7)
  • ナイキ(7)
  • 長野計器(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-10」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ヘックスローブ]ビット エスコ[ヘックスローブ]ビットエスコ(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
手袋・インナー(綿シームレス) エスコ手袋・インナー(綿シームレス)エスコ
145税込160
1パック(2枚)
当日出荷
綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージアズワン品番65-2118-02
M10x20mm 高ナット(10個) エスコM10x20mm 高ナット(10個)エスコ
770税込847
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-10長さ(mm)20
M10x15mm カラーナット エスコM10x15mm カラーナットエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GL-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)22
10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
625税込688
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-72
30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付) エスコ30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付)エスコ(1件のレビュー)
5,060税込5,566
1個
当日出荷
全長(m)10幅(mm)30mm仕様ベルト掛け付材質テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~1
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7932-17
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
M8x30mm 高ナット(10個) エスコM8x30mm 高ナット(10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)30エスコ品番EA949GL-108
7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ7IPエスコ品番EA611GL-107先端形状トルクスプラス本数1
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
M6x30mm 高ナット(10個) エスコM6x30mm 高ナット(10個)エスコ
750税込825
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)30エスコ品番EA949GL-106
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
[TORX-PLUS] ドライバービット エスコ[TORX-PLUS] ドライバービットエスコ
880税込968
1本
翌日出荷
丸スプーン型・彫刻のみ エスコ丸スプーン型・彫刻のみエスコ
7,380税込8,118
1本
翌日出荷
8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ8IPエスコ品番EA611GL-108先端形状トルクスプラス本数1
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
11,500税込12,650
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)50適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7932-18
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-81
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ9IPエスコ品番EA611GL-109先端形状トルクスプラス本数1
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
適合材ステンレスアズワン品番64-7934-39
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
3,610税込3,971
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.4適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7934-38
6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ6IPエスコ品番EA611GL-106先端形状トルクスプラス本数1
5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ5IPエスコ品番EA611GL-105先端形状トルクスプラス本数1
100mm 打撃スパナ エスコ100mm 打撃スパナエスコ
42,700税込46,970
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)45寸法(mm)100全長(mm)485質量(g)11500アズワン品番64-7883-09
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
270税込297
1袋
翌日出荷