カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- brembo(3)
- CKD(4)
- GVS(30)
- KITO(キトー)(67)
- KITZ(キッツ)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- Vesrah(2)
- VITLAB(2)
- イチネンTASCO(3)
- スバル(6)
- タンガロイ(3)
- ナイキ(2)
- ハウスホールドジャパン(2)
- 三商(2)
- 中部コーポレーション(6)
- 京セラ(4)
- 田村総業(2)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
「gl150」の検索結果
特価
関連キーワード

150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥5,440税込¥5,9841枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
150mm 打撃スパナ
エスコ¥99,300税込¥109,2301個3日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)630質量(g)24000サイズ(mm)150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら