カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • リケン(36)
  • BXカネシン(16)
  • Hearts(13)
  • 三桂製作所(11)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • スーパーツール(9)
  • TRUSCO(8)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • DURAN(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ユニカ(5)
  • NTB(5)
  • grace(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • 京セラ(4)
  • タンガロイ(4)
  • 長野計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl4+」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T45x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
    スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり