カテゴリ
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(70)
- NB(日本ベアリング)(51)
- MAZDA(マツダ)(25)
- PEPPERL+FUCHS(24)
- SMC(23)
- ParkerTAIYO(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- タンガロイ(7)
- SONY(ソニー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(4)
- カクイチ(4)
- CKD(3)
- ナカバヤシ(3)
- ノーブランド(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
「gm-50」の検索結果

50A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
38x50x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x72x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)5外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x68x 7mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)7外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x65x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥750税込¥8251枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚