カテゴリ
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 工進(201)
- SMC(109)
- シュナイダーエレクトリック(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ホンダ(40)
- MAZDA(マツダ)(15)
- ダイヤトレンド(14)
- TRUSCO(12)
- omron(オムロン)(9)
- オリエンタルモーター(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- NAKATAKI(8)
- 長野計器(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 三菱電機(5)
- PEPPERL+FUCHS(5)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- 音羽電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「gv-2」の検索結果
![T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019077-170327-02.jpg)
T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA611GV-2全長(mm)70先端サイズT10先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
20A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
呼28x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-28材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)200適合T溝幅(mm)28
呼20x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥8,720税込¥9,5921個欠品中T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
コードリール(車載コンセント対応)
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
呼22x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22
呼24x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥9,930税込¥10,9231個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-24材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)170適合T溝幅(mm)24
128GB USBフラッシュメモリー 高速転送
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A




![T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50019077-170327-02.jpg)

![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)