カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 工進(188)
  • SMC(109)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ホンダ(40)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • スバル(14)
  • TRUSCO(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • オリエンタルモーター(9)
  • NAKATAKI(8)
  • 長野計器(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • brembo(6)
  • 三菱電機(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ

    T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GV-2全長(mm)70先端サイズT10先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • 20A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    20A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 呼28x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼28x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-28材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)200適合T溝幅(mm)28
  • 呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼20x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    欠品中
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
  • コードリール(車載コンセント対応) エスコ

    コードリール(車載コンセント対応)

    エスコ
    25,100税込27,610
    1台
    翌日出荷
    使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
    仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
  • 25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 呼22x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼22x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    9,050税込9,955
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22
  • 呼24x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼24x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-24材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)170適合T溝幅(mm)24
  • 128GB USBフラッシュメモリー 高速転送 エスコ

    128GB USBフラッシュメモリー 高速転送

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ
    仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
  • M20 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコ

    M20 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GV-220材質スチール
  • M12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコ

    M12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GV-212材質スチール
  • M20 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコ

    M20 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    適合M20用材質鉄、三価ホワイト
  • M16 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコ

    M16 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GV-216材質スチール