カテゴリ
- 機構部品(29)
- 作業工具(12)
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(52)
- GENTOS(42)
- MAZDA(マツダ)(81)
- REGZA(54)
- SMC(2,638)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- コガネイ(339)
- スズキ(146)
- ゼノア(109)
- タカギ(147)
- ナブテスコサービス(65)
- ニッサン(203)
- パナソニックコネクト(52)
- ホンダ(2,684)
- マキタ(167)
- メディアカバーマーケット(422)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

M16 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥3,370税込¥3,7071個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34適合ねじM16
ニッパー
エスコ¥5,150税込¥5,6651丁翌日出荷狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー
エスコ¥2,810税込¥3,0911丁翌日出荷グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ
エスコ¥3,090税込¥3,3991丁翌日出荷クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥3,010税込¥3,3111丁翌日出荷クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
M10 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10
M 8 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671個欠品中締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-8材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)10.5対辺(mm)19適合ねじM8
M 6 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-6材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)9対辺(mm)16適合ねじM6
プライヤーセット
エスコ¥7,690税込¥8,4591セット翌々日出荷セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
M20 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥8,040税込¥8,8441個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-20材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)22対辺(mm)41適合ねじM20
M12 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27適合ねじM12
電工ペンチ(強力型/圧着付)
エスコ¥7,230税込¥7,9531丁翌日出荷強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50034906-170327-02.jpg)



















![3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50034942-170327-02.jpg)




![3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50034915-170327-02.jpg)