カテゴリ
- 保管用品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- MAZDA(マツダ)(345)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- オザック精工(80)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- エレコム(61)
- MIYOSHI(小西製作所)(52)
- cotta(52)
- 福井クラフト(36)
- 神東塗料(35)
- 雅(35)
- EBM(江部松商事)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- ホンダ(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
- 三菱ふそう(24)
- 三共製作所(24)
- ニッサン(24)
- SMC(23)
- ブランドをもっと見る
「h-052」の検索結果
特価

52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA508AZ-21材質プラスチック容量(mL)60質量(g)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52![50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766739-210511-02.jpg)
50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥560税込¥6161袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色クリア質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100入数5個繰り返し・詰め替え対応![50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766748-210511-02.jpg)
50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥465税込¥5121袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調レッド質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100入数5個繰り返し・詰め替え対応
(45L) 冷蔵庫
エスコ¥23,600税込¥25,9601台当日出荷コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質ポリプロピレン色白質量(g)168容量(L)2.8有効内寸(mm)285×194×48(H)外寸(mm)322×321×52(H)
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000![[スチール製]工具箱 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48545929-260724-02.jpg)
[スチール製]工具箱
エスコ¥5,390税込¥5,9291個翌日出荷材質スチール質量(g)1600内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×185×52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×190×60
580mm キーキャリー(チェーン)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。エスコ品番EA916ZL-42材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング質量(g)55本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)リング内径(Φmm)【キーリング】25.5チェーン長(mm)580フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2チェーン幅(mm)4
41x 55x153mm キャビネット引出し
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥450税込¥4951箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
マグネット付フック(ラック付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)462耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98口幅(mm)15可動範囲(mm)フック:280トレー寸法(mm)290×52×44(H)
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
ディスクグラインダーセット
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用
エスコ¥27,700税込¥30,4701台翌日出荷材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥570税込¥6271箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。エスコ品番EA916ZL-44材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール質量(g)60リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)1180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。エスコ品番EA916ZL-41材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし












![50mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766739-210511-02.jpg)
![50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766748-210511-02.jpg)









![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794844-180226-02.jpg)
![[スチール製]工具箱 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48545929-260724-02.jpg)


![[英語表記付] バルブ開閉札(開) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607939-250829-02.jpg)


![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)








![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)