カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • ニッセイ(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 水本機械製作所(7)
  • SMC(6)
  • TKG(6)
  • NAKANO(6)
  • LEPLUS NEXT(6)
  • エレコム(5)
  • VISHAY(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • カナテクス(4)
  • HARWIN(3)
  • LEPLUS(3)
  • アズワン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-10-31」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • 4列10段 パーツキャビネット エスコ

    4列10段 パーツキャビネット

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [EA589CZ-81用] 替刃 エスコ

    [EA589CZ-81用] 替刃

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    材質ファインセラミック質量(g)2.6刃長(mm)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×10×1
  • M8 雌ねじノブ エスコ

    M8 雌ねじノブ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ロングアイ(ステンレス製) エスコ

    ロングアイ(ステンレス製)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
  • クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
    仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
  • 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ

    0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
    仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
  • 名札用ホルダー エスコ

    名札用ホルダー

    エスコ
    1,020税込1,122
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ソフトタイプ ヨコ型・チャックなし