カテゴリ

  • 物流用品(47)
  • 保管用品(42)
  • 作業工具(38)
  • 電動工具(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 機構部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • SMC(4,148)
  • ホンダ(3,421)
  • KITO(キトー)(1,207)
  • オカムラ(岡村製作所)(795)
  • Panasonic(パナソニック)(770)
  • CKD(591)
  • サンエス(501)
  • ニッサン(388)
  • cotta(356)
  • BIGM(丸山製作所)(327)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • TRUSCO(175)
  • HEADS(ヘッズ)(173)
  • EBM(江部松商事)(160)
  • スリーピース(160)
  • 東海キャスター(149)
  • パール金属(146)
  • ニッセイ(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-100」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 革ポンチセット エスコ

    革ポンチセット

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット(12個)
    翌日出荷
    仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    455税込501
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ

    100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-100
  • 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ

    3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-100
  • 単管パイプハンガー エスコ

    単管パイプハンガー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1組(2台)
    翌日出荷
    材質鉄(赤色塗装)
  • 半田ごて(ガス式) エスコ

    半田ごて(ガス式)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZH-100
  • 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1組
    翌日出荷
    ラピッドアダプター式。
    仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
  • 100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ

    100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,230税込5,753
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
    仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
  • 1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット エスコ

    1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150対辺(mm)5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2"
  • ブラシセット(ストレート) エスコ

    ブラシセット(ストレート)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
    エスコ品番EA109GH-100セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)210線径(Φmm)スチール・ステンレス:0.2、真鍮:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状行数1行ブラシ寸法(mm)10×63
  • M24x100mm スタッドボルト エスコ

    M24x100mm スタッドボルト

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637GH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)35
  • M20/呼22/100mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • 100x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 40mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MH-100軸径(Φmm)20長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)45ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
    全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
  • 6本組 マイクロメーターセット エスコ

    6本組 マイクロメーターセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
  • 圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ

    圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌日出荷
    〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
    ケース寸法(mm)447×293×85
  • 58mm/#100 ディスクホイール エスコ

    58mm/#100 ディスクホイール

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粒度100エスコ品番EA809EH-100A外径(Φmm)58
  • 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2入数8本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 1118mm/1  ”NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    1118mm/1 ”NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA547DH-100
  • 100A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ

    100A ステンレス鋼管用Uボルト

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA440BH-100
  • 100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-100S
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ

    100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA724HB-1
  • 100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ

    100x178x238mm/3.0L ポリ容器

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
  • ワークテント 1830×1830×2130mm エスコ

    ワークテント 1830×1830×2130mm

    エスコ(1件のレビュー)
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷
    暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
    材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130収納時寸法(mm)Φ1000×100H寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 250mm 小物工具袋[キャンバス] エスコ

    250mm 小物工具袋[キャンバス]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。エスコ品番EA509-250材質キャンバス生地寸法(mm)250×100(H)
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • [EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ

    [EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
    商品タイプスプレーエスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 組立式棚用トレー エスコ

    組立式棚用トレー

    エスコ
    2,600税込2,860
    1枚(20枚)
    翌日出荷
    約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
    材質BF7K×6K入数(個)20
  • フッ素グリース エスコ

    フッ素グリース

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
    材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
  • 貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ

    貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
  • オフセットドライバーセット(+-) エスコ

    オフセットドライバーセット(+-)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1セット
    翌日出荷
    5本組。セット内容:・(+)オフセットドライバー×3本、(-)オフセットドライバー×2本、工具袋。(+)オフセットドライバー サイズ×全長:#1×100mm、#2×125mm、#3×150mm。(-)オフセットドライバー 刃幅×全長:4.0×100mm、5.5×100mm。工具袋 サイズ:250×100(H)mm、材質:キャンバス生地、開閉ファスナー付き、マチの無い薄型袋。
...
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
"h-100" エスコ 【通販モノタロウ】