カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(114)
- YAMAHA(ヤマハ)(105)
- 三木プーリ(97)
- イトーキ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- elcometer(16)
- ベン(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- タカチ電機工業(11)
- 三菱マテリアル(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- ナカバヤシ(9)
- 三菱電機(9)
- 福井クラフト(9)
- 相原電機(8)
- ブランドをもっと見る
「h-141」の検索結果
特価

12x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
29L バックパック(キャリー付)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷2段伸縮ハンドル 前に3つのジッパー式ポケット付 サイドにメッシュポケット付仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×190×457●容量:29L●材質:リップストップ生地(450デニール)●色:ブラック
M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥270税込¥2971袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5色透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7入数20個有効ねじ長さB(mm)12
209x108x57mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷エスコ品番EA657-6A材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)470外寸(mm)238×141×67内寸(mm)209×108×57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×141×67IP等級67有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)57外寸(幅×奥行×高さ)(mm)238×141×67
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
80x80x141mm 獣害忌避ライト
エスコ¥2,130税込¥2,3431組翌日出荷LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
DC18V/250mm チェーンソー 充電式
エスコ¥30,000税込¥33,0001台翌日出荷家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ