カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 事務用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JAPANNEXT(155)
  • Dell Technologies(19)
  • リビー(16)
  • KENWOOD(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • コクヨ(9)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • テンテキャスター(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マキタ(7)
  • TOTO(7)
  • マルケイ(国際化工)(7)
  • JVCケンウッド(7)
  • carrozzeria(7)
  • 旭精工(6)
  • イノアック(6)
  • ナカバヤシ(6)
  • 東洋バルヴ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-178」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付) エスコ343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
リュック、キャリーバッグとして使用可能です。 キャリーバッグとして使用する際、自立可能です。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CH-20容量(L)27.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×178×470
434x415x178mm サイドテーブル エスコ434x415x178mm サイドテーブルエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-32材質スチール寸法(mm)434×415×178(H)質量(kg)4.3耐荷重(kg)30
4列 マルチストール エスコ4列 マルチストールエスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957A-4寸法(mm)600×178×207(H)
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
126x160x178mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ126x160x178mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ライトグレー仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-13材質スチール形状底部T字型質量(g)486寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×160×178大きさ
205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個) エスコ205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
同サイズの積み重ねができます。 同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用)エスコ品番EA661CS-14材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)0.9黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール質量(kg)1.31サイズ(mm)178×74×250(H)数量(個)キーハンガー:48
-40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ-40/+200℃防水型デジタル温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)1.8黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
75枚綴じ.中型ホッチキス エスコ75枚綴じ.中型ホッチキスエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚仕様リムーバー付エスコ品番EA762HB方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
330x432x178mm/25.9L デイバッグ(黒) エスコ330x432x178mm/25.9L デイバッグ(黒)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
左右両サイドにメッシュポケット付。 かさばる荷物を入れる際もストラップを締めつけてコンパクトに収納出来ます。 肩当て、背当て部分はクッション仕様。
ブラックエスコ品番EA927CH-4材質ポリエステル容量(L)25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×178×432
126x160x178mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚) エスコ126x160x178mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ブラック仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-14材質スチール形状底部T字型質量(g)486寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×160×178大きさ