カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • cotta(82)
  • SMC(73)
  • パール金属(66)
  • 福井クラフト(56)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ニッセイ(32)
  • EBM(江部松商事)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • カネ大白木屋(23)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • コクヨ(16)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • TRUSCO(13)
  • ナカバヤシ(13)
  • HEIKO(13)
  • エレコム(12)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • TKG(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-235」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-235
  • 35mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ

    35mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PH-235種類ハンマー替ヘッド
  • 8本架 スパナホルダー エスコ

    8本架 スパナホルダー

    エスコ(8件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-3材質プラスチック寸法(mm)140×26×235(H)
  • ファイルスタンド エスコ

    ファイルスタンド

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x240x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    790税込869
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47
  • [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付) エスコ

    [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
    材質羊革ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1305サイズ(mm)1340×55×235(H)
  • 角かご エスコ

    角かご

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れた0.8mm鋼板製ボディー。透明性に優れたGPPS製引出し。錆びしにくい粉体塗装仕上げを施されたので、環境に優しいです。A4サイズの書類が入ります。インデックスカード付き。
    材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)【ボディ】ホワイト【引出し】クリア
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
    付属品小物用ミニトレー材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)寸法(mm)【付属トレー】309×122×35質量(kg)3.86【ボディ】ホワイト【引出し】クリア容量(L)浅型:2.7(1個あたり)、深型:5.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×297引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×37(浅型)、230×325×79(深型)引出し耐荷重(kg)【浅型】2(1個あたり)、 【深型】4(1個あたり)引出しA4浅型×2、A4深型×1、ロック引出し×1引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×343×39.5(浅型)、235×343×81.5(深型)
  • 直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ

    直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
  • [EA763AD-111用] フィルター エスコ

    [EA763AD-111用] フィルター

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315
  • 収納バスケット エスコ

    収納バスケット

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    緩衝材4個付き。
    材質(本体)スチール (粉体塗装)材質(取手)天然木
  • アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコ

    アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
    仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
  • 235x185x120mm 腰 袋(電工用) エスコ

    235x185x120mm 腰 袋(電工用)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    撥水防水性に優れた腰袋。
    エスコ品番EA925A-6材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)185×120×235(H)ベルト通し幅(mm)75
  • 230x265x150mm 腰 袋(内装用) エスコ

    230x265x150mm 腰 袋(内装用)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    撥水防水性に優れた腰袋。
    エスコ品番EA925A-9材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)265×150×235(H)ベルト通し幅(mm)80
  • 65x 80x235mm 着脱式工具差し エスコ

    65x 80x235mm 着脱式工具差し

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)寸法(mm)65×80×235(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
  • 360x25x270mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) エスコ

    360x25x270mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:330(W)×40(D)×235(H)mm材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)420外寸(mm)360(W)×25(D)×270(H)
  • 235x190x120mm 腰 袋(3段) エスコ

    235x190x120mm 腰 袋(3段)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    撥水防水性に優れた腰袋。
    エスコ品番EA925A-4材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC形状3段寸法(mm)190×120×235(H)ベルト通し幅(mm)70
  • 165x165x235mm[ステンレス製]深型BOX エスコ

    165x165x235mm[ステンレス製]深型BOX

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-15材質ステンレス(18-8)容量(L)5外寸(mm)165×165×235(H)
  • 335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ

    335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)350×25×265ブラック質量(g)205
  • 6mmx30m高圧エアホースリール エスコ

    6mmx30m高圧エアホースリール

    エスコ
    65,200税込71,720
    1個
    翌日出荷
    錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
    仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4全長(m)30使用圧力(MPa)3内径×外径(Φmm)6.0×10材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 435x200x235mm ツールバッグ(レッド) エスコ

    435x200x235mm ツールバッグ(レッド)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    収納に便利な合計10個の内外ポケット。 コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 衝撃を軟らげる底板クッション。 移動に便利なショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925CH-3R寸法(mm)435×200×235(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200
  • 435x200x235mm ツールバッグ(ブルー) エスコ

    435x200x235mm ツールバッグ(ブルー)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    収納に便利な合計10個の内外ポケット。 コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 衝撃を軟らげる底板クッション。 移動に便利なショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925CH-3B寸法(mm)435×200×235(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200
  • アタッシュケース(ウレタン無) エスコ

    アタッシュケース(ウレタン無)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付。ウレタン無し。
    材質ABS板質量(kg)1.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×85×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×250
  • 150mm デジタルノギス エスコ

    150mm デジタルノギス

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • 225x265mm 泥落しマット(ベース付) エスコ

    225x265mm 泥落しマット(ベース付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    エスコ品番EA997RX-51材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール寸法(mm)【マット】225×265質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150マット厚(mm)40
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1台
    翌日出荷
    はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
    質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ

    1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    通気性の良いWバー採用。 マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
    エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
  • タンク付エアーポンプ エスコ

    タンク付エアーポンプ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
    仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
  • 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー) エスコ

    7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
    用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    96,500税込106,150
    1台
    翌日出荷
  • セキュリティボックス エスコ

    セキュリティボックス

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
    材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
  • AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコ

    AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

    エスコ
    88,500税込97,350
    1台
    翌日出荷
    電源のない場所での電気機器の使用に。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用