カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(5)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw-122」の検索結果

露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
ストップウォッチ「スピールW」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
ミニスタンプ インクのあいぼう
ビバリー¥649税込¥7141個翌々日出荷から9日以内出荷インクやペンと一緒に使えるかわいいはんこ。手帳デコや日記デコ、インクのカラーチャートに。アイデア次第で使い方色々!シールと一緒に使ったり、日付デコにしたり。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。材質天然木、ゴム、ウレタン
取付ヒーター S2型
八光電機¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から6日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
ACアダプタ
加美電子工業¥6,598税込¥7,2581個欠品中スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
木製写真額
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)。写真が映えるマット付き。用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)
シングル・ワイヤー12mmX23m
カンツール¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7335適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)16.7長さ(m)23ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)23
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥589税込¥6481個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5804アズワン品番65-7691-35
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5803アズワン品番65-7691-80
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1655アズワン品番65-7699-74
ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
作業服 メディカルウェア ベルデクセル レングスアジャストパンツ VEM122下 ダークネイビー SWサイズ
ミドリ安全¥6,598税込¥7,2581着6日以内出荷サイドゴム:両サイドにウエストゴムがついているから屈む動作がラクに。ウエスト調節紐:ウエストについた紐でほどよい着用感に調節可能。紐収納ループ:紐を使わない時は、ポケット裏のループに紐を収納すると邪魔になりません。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造:(フル開脚仕様)開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。あまった裾を折り返し、スナップボタンでとめるだけでかんたんに裾直しができるレングスアジャスト機能。パンツを着用してからでも調節ができる工夫を施しました。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)77ウエスト(cm)60-65アズワン品番68-9229-58
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット欠品中オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3![セキュリティーワイヤー Dynabook RJ74/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247827-250529-02.jpg)
セキュリティーワイヤー Dynabook RJ74/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook RJ74/KY [第12世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
ホワイトボード用片面移動脚
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応
オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥91,980税込¥101,1781脚7日以内出荷から22日以内出荷姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×890~980座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付

































![セキュリティーワイヤー Dynabook RJ74/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247827-250529-02.jpg)