カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • アース製薬(7)
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • イスカル(6)
  • サカエ(5)
  • 三菱電機(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • TKG(5)
  • ウェルコムデザイン(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • マキタ(4)
  • シングウ(新宮商行)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日動工業(3)
  • マザーツール(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-261」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーBOX パーツケース エスコハンディーBOX パーツケースエスコ(5件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレンブルー/クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261外寸(mm)338×261×57内寸(mm)315×220×47外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/クリアー) エスコ102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/クリアー)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
底が抜けない2重ロック。
サイズA4よこ型クリアーエスコ品番EA954TD-54材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)タイプ組立
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブルー) エスコ102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブルー)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
底が抜けない2重ロック。
サイズA4よこ型ブルーエスコ品番EA954TD-51材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)タイプ組立
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブラック) エスコ102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブラック)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
底が抜けない2重ロック。
サイズA4よこ型ブラックエスコ品番EA954TD-53材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)タイプ組立
[充電式]フレキ管つば出し機 エスコ[充電式]フレキ管つば出し機エスコ
85,000税込93,500
1個(1台)
翌日出荷
仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
1000kg マグネットリフター エスコ1000kg マグネットリフターエスコ
295,000税込324,500
1台
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300サイズ(mm)320×148×261(H)穴径(mm)フック:105×81
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)