カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 理研計器(1,854)
  • SMC(922)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • cotta(53)
  • MIYOSHI(小西製作所)(50)
  • 福井クラフト(49)
  • ホームテイスト(45)
  • 旭精工(41)
  • (35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • 水本機械製作所(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • TRUSCO(23)
  • YAMAZEN(山善)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-56」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    2,130税込2,343
    1組(10枚)
    翌日出荷
    両面印刷。英文字入。
    材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    570税込627
    1セット(100個)ほか
    翌日出荷
    入数:100個。平頭。
    材質
  • ツールホルダー エスコ

    ツールホルダー

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ハンマーホルダー付 強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12
  • 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-56
  • 1/4"sqx 56mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP) エスコ

    1/4"sqx 56mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AH-56
  • [ミディアムハード]ハンマーヘッド エスコ

    [ミディアムハード]ハンマーヘッド

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業にエスコ品番EA575HH-56材質合成ゴム種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード頭径(Φmm)60適合品番EA575HC-23、EA575HC-71用
  • 235mm やすり(クロムコーティング/荒目/細目) エスコ

    235mm やすり(クロムコーティング/荒目/細目)

    エスコ
    4,180税込4,598
    1本
    翌日出荷
  • 替ディスク (細目) エスコ

    替ディスク (細目)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    翌日出荷
    マンドレルなし。
    用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度細目グレー最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
  • 16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

    16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FH-56寸法d(mm)16寸法a(mm)42寸法l(mm)188寸法b(mm)39
  • 3.4x45mm コンクリート釘(約100本) エスコ

    3.4x45mm コンクリート釘(約100本)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット(100本)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)3.4×45入数100本
  • [英語表記付] バルブ開閉札(閉) エスコ

    [英語表記付] バルブ開閉札(閉)

    エスコ
    220税込242
    1枚
    翌日出荷
    両面印刷 英文字入 入数は1枚入りです。
  • カットボルト (右ねじ/ステンレス製) エスコ

    カットボルト (右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    220税込242
    1本
    翌々日出荷
    並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS316)ねじ山種類並目
  • ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SHシリーズ

    エスコ
    28,000税込30,800
    1組
    翌日出荷
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    300税込330
    1パック(3枚)ほか
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ポンプ容器 エスコ

    ポンプ容器

    エスコ
    205税込226
    1本
    当日出荷
    適合食器用洗剤
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ

    小物ケース(フタ付/スチロール製

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
  • 40mm キャスター(自在金具付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
  • 1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製) エスコ

    1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1セット
    当日出荷
    仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    78,100税込85,910
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個(1個)
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
  • ポケットデジタルテスター エスコ

    ポケットデジタルテスター

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
  • 銅管用竪バンド エスコ

    銅管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1セット(10個)
    翌日出荷
    立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
  • 105x56x30mm ホワイトボード用イレーザー エスコ

    105x56x30mm ホワイトボード用イレーザー

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    材質表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×30繰り返し・詰め替え対応
  • 洗濯ピンチ (紐付き) エスコ

    洗濯ピンチ (紐付き)

    エスコ
    220税込242
    1袋(10個)
    翌日出荷
    紐付きの洗濯バサミです。丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。竿やロープに吊るせて使用でき、洗濯物の移動が簡単です。
    材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 ヒモ:ポリエチレン寸法(mm)12×56×32 (H)内容グレー:5個 ブルー:5個耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-10
  • チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
  • 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ

    3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1台
    翌日出荷
    屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
    仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
  • カッターナイフホルダー(プラスチック製) エスコ

    カッターナイフホルダー(プラスチック製)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに
    仕様●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • 8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製) エスコ

    8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)D:7、L:50、H:56、d:8使用荷重(kg)70
  • G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • 40mm キャスター(固定金具付) エスコ

    40mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
  • 1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)