カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(794)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(559)
  • ホンダ(273)
  • TOTO(84)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • cotta(43)
  • (35)
  • 福井クラフト(29)
  • イトーキ(28)
  • omron(オムロン)(24)
  • ナカバヤシ(22)
  • コーセル(21)
  • エレコム(20)
  • ユーエイキャスター(18)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-92」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,680税込1,848
1ケース(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
指サック(男性用) EA354EHシリーズ エスコ指サック(男性用) EA354EHシリーズエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。
仕様●サイズ:L●内径:72mm●高さ:80mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●男性人差し指用
Φ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
仕様ざる径:150mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用) エスコ267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
種類ハンマー柄エスコ品番EA575HH-92
アングルワッシャー (0°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (0°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS316)角度(°)0
コーンヘッド標識 エスココーンヘッド標識エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷から翌日出荷
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。カラーコーンをサインスタンドに。
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
3,650税込4,015特価
1個
当日出荷から翌日出荷
密閉保存容器 エスコ密閉保存容器エスコ
1,600税込1,760特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
50kg マグネットリフト(ハンド式) エスコ50kg マグネットリフト(ハンド式)エスコ
17,200税込18,920
1個
欠品中
エスコ品番EA984CA-3吸着力(N)(最大)500最高高さ(mm)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×75×75(H)mm●仕切数:9材質スチロール仕切り仕切数:9
小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ小物ケース(フタ付/スチロール製エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷から翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
DC 24V/92mm 強力ブザー エスコDC 24V/92mm 強力ブザーエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。捺印後約3秒でインクが乾きます。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18盤面サイズ(mm)105×63繰り返し・詰め替え対応
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスC●サイズ(mm):外寸/106×98×53(H) 内寸/100×92×49(H)●色:青●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12材質スチロール仕切り仕切数:12
65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)0.97穴径P(Φmm)11取付高H(mm)92偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)71×71プレート寸法X×Y(mm)90×90
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 エスコ8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環エスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:85、h2:92、h:282使用荷重(t)8
8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環 エスコ8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:80、h2:92、h:289使用荷重(t)8
デジタルタイマー エスコデジタルタイマーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM20/200mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM20/200mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
9,510税込10,461
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック) エスコ180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×92×300収納枚数(枚)104
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
コーンヘッド標識 エスココーンヘッド標識エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
[2列4段] パーツキャビネット エスコ[2列4段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BD-2引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×239×92有効内寸法・間口(mm)153有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)80
92x159x239mm キャビネット引出し エスコ92x159x239mm キャビネット引出しエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BD-20材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×239×92内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×215×80適合キャビネットEA661BD-2
替バッテリー エスコ替バッテリーエスコ
14,000税込15,400
1個(1個)
翌日出荷
仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
250kg マグネットリフター エスコ250kg マグネットリフターエスコ
186,000税込204,600
1個
翌日出荷
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:51×40mm寸法(mm)214×92×190(H)
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92取付ねじサイズRc3/4
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
マルチストールカート用ハングラック エスコマルチストールカート用ハングラックエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応2分配器エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコデジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付エスコ
57,200税込62,920
1台
翌日出荷
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB2.0ハブ EA764ADシリーズエスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
208x144x 90mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ208x144x 90mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-115NF質量(kg)0.8防塵防水性能67外寸法・幅(mm)232外寸法・高さ(mm)111外寸法・奥行(mm)192IP等級67有効内寸法・奥行(mm)144有効内寸法・高さ(mm)92(H)有効内寸法・幅(mm)208