カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(24)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • アイコ(18)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • アサヒ衛陶(12)
  • アズワン(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • コクヨ(11)
  • スライヴ(THRIVE)(7)
  • テラモト(12)
  • ニッサン(17)
  • ハリケーン(21)
  • 三菱電機(11)
  • 内田洋行(8)
  • 常磐精工(9)
  • 鎌田信号機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h00505」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 45.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー) エスコ

    45.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター付排水栓付★フタをハンドルに掛けて保持できます。材質本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー寸法(mm)505(W)×305(D)×595(H)質量(kg)3色グレー容量(L)45フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
  • ダストボックス エスコ
    ブラック
    ホワイト

    ダストボックス

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
    材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
  • ワークテーブル (傾斜タイプ) エスコ

    ワークテーブル (傾斜タイプ)

    エスコ
    ¥77,100税込¥84,810
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。
    付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)質量(kg)16材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)耐荷重(kg)150キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)キャスター径(Φmm)Φ75×25
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    ¥31,600税込¥34,760
    1台
    翌日出荷
    仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
  • 導電性ワークチェアー(足掛) エスコ

    導電性ワークチェアー(足掛)

    エスコ
    ¥54,800税込¥60,280
    1脚
    翌日出荷
    足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • 505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ

    505x850x1205mmエアロマグネティックバイク

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥84,800税込¥93,280
    1セット
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg