カテゴリ
- 家電(12)
- 保管用品(11)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Canon(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- KITZ(キッツ)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NOK(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- イマオコーポレーション(2)
- エレコム(2)
- カワグレ(3)
- キャンブロ(5)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サンデーペイント(2)
- スライヴ(THRIVE)(3)
- テラモト(2)
- 大阪製罐(5)
- 日立産機システム(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-556」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
H556 カルククリーム
リボス¥36,980税込¥40,6781缶(10kg)3日以内出荷カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。 塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。成分石灰、リノール油、タルカム、カルクシュタイン、セルロース、ホウ酸塗布面積(m2/缶)15~20危険物の類別非危険物
6本線角気泡管
エビス(水平器)¥759税込¥8351個当日出荷機器取付用気泡管長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷65V型迄の大型ディスプレイに対応 棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 背面ホルダー部にアダプター等収納可能 オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本幅(mm)650質量(kg)約17高さ(mm)1635奥行(mm)678キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)10以下対応インチサイズ~65V型総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階キャスターの有無あり
軽量ラック(耐荷重150kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷から4日以内出荷柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
ウッドトレー 長方形
キャンブロ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能耐熱温度(℃)100
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
CS×コレール ランチプレート 26cm (WH)
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷衝撃に強く、割れにくく、欠け・破損に耐性がありアウトドアで大活躍。熱にも強く、ご家庭でも食洗機や電子レンジはもちろん、オーブンを使った料理にもお使いいただけるガラス製食器。材質全面積層強化ガラス外径×高さH(Φmm×mm)約250×25
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1500mm/連結)
金剛工業¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas
アディダス¥5,898税込¥6,4881足6日以内出荷アディダスのRunfalcon 6 Cloudfoam Running Shoesで、集中した一日を駆け抜ける。毎日の安定したパフォーマンスを支えるバランスの取れた信頼感。朝のランや日々のアクティブな動きにも対応。テキスタイルと合成素材のアッパーで、軽やかなフィットと高い通気性。Cloudfoamクッショニングが、最初の一歩からストライドごとに快適さをもたらし、さらにソフトな履き心地を実現。耐久性のあるラバーアウトソールが、路面で安定したグリップ力を発揮。スリーストライプスをあしらい、スポーツ由来の機能性を保ちながら、クリーンで汎用性の高いルックスに仕上げている。仕様シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、ラバーアウトソール、CLOUDFOAMミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール36mm・前足部26mm)材質アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底性別メンズ
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(15mmピッチ) T-20
カワグレ¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 メーターサイズ
カワグレ¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 ハーフサイズ
カワグレ¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ仕様使用電池:リチウムイオン電池質量(g)300
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉
タナカ¥48,980税込¥53,8781セット23日以内出荷水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装