カテゴリ
- 物流用品(45)
- 保管用品(41)
- 作業工具(39)
- 電動工具(39)
- 科学研究・開発用品(37)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 測定用品(15)
- 事務用品(15)
- 安全保護具(14)
- 研磨材(12)
- 厨房用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 梱包用品(8)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 作業服(8)
- 清掃用品(7)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防災用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- SMC(4,150)
- ホンダ(2,778)
- KITO(キトー)(1,215)
- CKD(592)
- サンエス(496)
- ニッサン(388)
- cotta(357)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- MAZDA(マツダ)(252)
- イトーキ(227)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- TRUSCO(193)
- トレード(168)
- HEADS(ヘッズ)(163)
- EBM(江部松商事)(161)
- スリーピース(160)
- パール金属(154)
- スズキ(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(5)
「h100」の検索結果
特価

オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥305~税込¥336~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
革ポンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット(12個)翌日出荷仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
ブラシセット(ストレート)
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。エスコ品番EA109GH-100セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)210線径(Φmm)スチール・ステンレス:0.2、真鍮:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状直行数1行ブラシ寸法(mm)10×63
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥2,560税込¥2,8161枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
トルクドライバーセット (アジャスタブル)
エスコ¥32,200税込¥35,4201組翌日出荷ラピッドアダプター式。仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)
エスコ(2件のレビュー)¥5,230税込¥5,7531セット(2個)翌日出荷ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,520税込¥1,6721枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K![1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699173-210510-02.jpg)
1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷全長(mm)150対辺(mm)5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2"
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
100x 40mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷エスコ品番EA986MH-100軸径(Φmm)20長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)45ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~10![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2入数8本六角シャンク径(Φmm)6.35
100mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥930~税込¥1,023~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)
エスコ¥29,700税込¥32,6701セット翌日出荷〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。ケース寸法(mm)447×293×85
6本組 マイクロメーターセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
ワークテント 1830×1830×2130mm
エスコ(1件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801個当日出荷暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)収納時寸法(mm)Φ1000×100H使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
200x100x200mm トートバッグ(透明/小)
エスコ¥550税込¥6051枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200
400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物![[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50426337-170331-02.jpg)
[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。エスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性商品タイプスプレー
フッ素グリース
エスコ¥4,330税込¥4,7631個(1個)翌日出荷特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。材質フッ素オイル色白使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
組立式棚用トレー
エスコ¥2,600~税込¥2,860~1枚(20枚)翌日出荷約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。材質BF7K×6K入数(個)20
100x93x100mm 小物ケース
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレン色クリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
オフセットドライバーセット(+-)
エスコ¥8,330税込¥9,1631セット翌々日出荷5本組。セット内容:・(+)オフセットドライバー×3本、(-)オフセットドライバー×2本、工具袋。(+)オフセットドライバー サイズ×全長:#1×100mm、#2×125mm、#3×150mm。(-)オフセットドライバー 刃幅×全長:4.0×100mm、5.5×100mm。工具袋 サイズ:250×100(H)mm、材質:キャンバス生地、開閉ファスナー付き、マチの無い薄型袋。
...














![1/2"DR/5-14mm/150mm[HEX]インパクビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699173-210510-02.jpg)





![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)




![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)






![100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180707-170405-02.jpg)





![[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50426337-170331-02.jpg)