カテゴリ
- 作業工具(57)
- 機構部品(25)
- 物流用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電動工具(9)
- 研磨材(8)
- 保管用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- ホンダ(2,428)
- SMC(571)
- MAZDA(マツダ)(551)
- ERECTA(エレクター)(470)
- 大阪魂(340)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- メディアカバーマーケット(282)
- マキテック(271)
- Kawasaki(175)
- サンドビック(174)
- トレード(173)
- マルゼン[厨房機器](170)
- スズキ(160)
- YAMAHA(ヤマハ)(159)
- 雅(150)
- イマオコーポレーション(91)
- タンガロイ(89)
- エレコム(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「h13」の検索結果
特価

粘着メモテープ 25mmx10m
エスコ¥440~税込¥484~1パック(2巻)ほか当日出荷から翌日出荷いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
バルブ開閉札
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷から4日以内出荷鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式札取付穴径(Φmm)4
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷エスコ品番EA956AH-13材質高密度ポリエチレン高さ(mm)921(H)材質(車輪)ゴム奥行(mm)457間口(mm)895段数3耐荷重(kg)181キャスター自在×4(内2個ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)102引出しなし![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581699-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色灰紫入数(枚)10色(マンセル値)2.5P5/5
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,240~税込¥1,364~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
225mm ブラシ(ステンレス製/曲)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません形状曲全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
使い捨てマスク
エスコ¥550税込¥6051箱(50枚)当日出荷耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード材質高品質不織布寸法(mm)175×90色ホワイト入数(枚)50
クロッグスニーカー
エスコ¥3,050税込¥3,3551足翌日出荷から4日以内出荷かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。通気性のあるメッシュ素材で快適です。とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。材質(アッパー)合成皮革+合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA足幅3E靴タイプスニーカー
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷エスコ品番EA638H-13材質スチール質量(g)562種類リングキャッチ線径(Φmm)16使用荷重(kg)2900寸法A(mm)29.5寸法E(mm)45表面処理亜鉛メッキ内高(mm)108口の開き(mm)19内幅(mm)29.5
熱収縮チューブセット
エスコ¥3,770税込¥4,1471組翌日出荷入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥305~税込¥336~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
ツールボックス EA505THシリーズ
エスコ¥28,600~税込¥31,460~1個翌日出荷防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷全長(mm)150精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8最小目盛(N・m)0.40対辺寸法(inch)1/4"
900x400x1030mm 引き戸書庫
エスコ¥59,400税込¥65,3401個翌日出荷エスコ品番EA954DH-13種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030












![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)


![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581699-250829-02.jpg)
















![[EA590H-3]用 クローセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510062-180823-02.jpg)









![#12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591668-180222-02.jpg)