カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 物流用品(10)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(340)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • サンドビック(173)
  • (150)
  • 理研計器(75)
  • 山崎実業(64)
  • タンガロイ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • イマオコーポレーション(58)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(58)
  • MIYOSHI(小西製作所)(53)
  • 渡辺電機工業(50)
  • 岩田製作所(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • オーム電機(40)
  • 東京堂(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h13」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。
    仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式取付穴径(Φmm)4
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 15点組 パッキングツール エスコ

    15点組 パッキングツール

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-13
  • 耳栓(使い捨て) エスコ

    耳栓(使い捨て)

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1個
    当日出荷
    明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 柔らかく圧力の少ない素材なので耳が痛くなりにくいです。
    仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-13材質発泡ウレタンカラフルコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • 六角ナット[ステンレス] エスコ

    六角ナット[ステンレス]

    エスコ
    50税込55
    1個(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製) エスコ

    457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956AH-13材質高密度ポリエチレン高さ(mm)921(H)材質(車輪)ゴム奥行(mm)457間口(mm)895段数3耐荷重(kg)181キャスター自在×4(内2個ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)102引出しなし
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • 300mm   ワイヤーブラシ(ステンレス) エスコ

    300mm ワイヤーブラシ(ステンレス)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BH-13
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • R 3/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-13材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)3/8”
  • プライバー エスコ

    プライバー

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    亜鉛メッキ製。お手入れが簡単、亜鉛メッキ仕上げ。先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます。
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
  • 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-13
  • 1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SH-13
  • 1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-13
  • 使い捨てマスク エスコ

    使い捨てマスク

    エスコ
    550税込605
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
    用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード材質高品質不織布寸法(mm)175×90ホワイト入数(枚)50
  • [EA590H-3]用 クローセット エスコ

    [EA590H-3]用 クローセット

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590H-13
  • 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ

    108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638H-13材質スチール質量(g)562種類リングキャッチ線径(Φmm)16使用荷重(kg)2900寸法A(mm)29.5寸法E(mm)45表面処理亜鉛メッキ内高(mm)108口の開き(mm)19内幅(mm)29.5
  • 900x400x1030mm 引き戸書庫 エスコ

    900x400x1030mm 引き戸書庫

    エスコ
    59,400税込65,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DH-13種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
  • #12- 28  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-13
  • Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-13吸着力(N)18
  • 0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-13
  • 内ねじ目皿 エスコ

    内ねじ目皿

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    目皿はネジ止め。
    材質黄銅
  • ステンレス線 エスコ

    ステンレス線

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    翌日出荷
    材質SUS304質量(kg)1
  • チーズ(2個) エスコ

    チーズ(2個)

    エスコ
    150税込165
    1個ほか
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール形状チーズ
  • 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ

    300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)エスコ品番EA983AH-13材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)寸法(mm)300×300文字内容取付方式裏面のり付
  • 190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ

    190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CH-13
  • 45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ) エスコ

    45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    消しくずが散らず、机の上も汚れません。
    エスコ品番EA765FH-13寸法(mm)45×25×14ホワイトシリーズまとまるくん入数1個
  • 1/4"sqx13mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AH-13
  • 270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃) エスコ

    270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RH-13
  • V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-13
  • 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青) エスコ

    650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-13材質PP寸法(mm)650×440×329スタッキングフタの有無なし
  • [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ

    [ケブラー]腕カバー(耐切創)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1枚
    翌日出荷
    耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
    材質ケブラー
  • 30mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1セット(12個)
    当日出荷
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-130M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)18×16
  • 500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-134
  • [30m用] フィッシュテープ収納ケース エスコ

    [30m用] フィッシュテープ収納ケース

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-130
  • 200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-13