カテゴリ

  • 保管用品(13)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(230)
  • パール金属(136)
  • SMC(117)
  • cotta(108)
  • HEADS(ヘッズ)(62)
  • ストア・エキスプレス(54)
  • 福井クラフト(53)
  • イトーキ(50)
  • EBM(江部松商事)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 和田助製作所(33)
  • PLANET Technology(29)
  • 三菱電機(26)
  • NTツール(25)
  • ERECTA(エレクター)(24)
  • CKD(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • エレコム(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h135」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    625税込688
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 10x 60mm ボールロックピン エスコ

    10x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 35mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック) エスコ

    35mm 交換用ハンマーヘッド(ソフトプラスチック)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PH-135種類ハンマー替ヘッド
  • 六角軸ドリルビット エスコ

    六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 真円に近い穴あけを実現 位置決め性能が向上 鉄筋接触時の安全性向上 デッキプレートを貫通 少ない外径摩耗
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
  • 130mm コテ型ブラシ(真鍮製) エスコ

    130mm コテ型ブラシ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    作業性に優れたコテ型ブラシ。
    エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
  • 130mm コテ型ブラシ(ステンレス製) エスコ

    130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    作業性に優れたコテ型ブラシ。
    エスコ品番EA109K-3質量(g)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレスハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
  • ステープルリムーバー(アルミ製) エスコ

    ステープルリムーバー(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    大型ホッチキス用針はずし
    適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    17,600税込19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
    材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • Φ147mm マグネットトレー(折畳み式) エスコ

    Φ147mm マグネットトレー(折畳み式)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    材質TPR寸法(mm)Φ147×135(H)質量(g)115
  • 500ml計量カップ エスコ

    500ml計量カップ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)100×145×135(H)容量(L)0.5目盛間隔40mlを下限とし、10ml
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 収納ケース (バックル付き) エスコ

    収納ケース (バックル付き)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス質量(kg)1.6クリアー容量(L)約20.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ

    ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個(2L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ

    ハンドスプレー(泡タイプ)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個(1.5L)
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
    仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
  • 片開き工具箱(スチール製) エスコ

    片開き工具箱(スチール製)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。
    エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
  • Φ104x135mm/1.00L 容 器(ステンレス製) エスコ

    Φ104x135mm/1.00L 容 器(ステンレス製)

    エスコ
    6,940税込7,634
    1個
    翌日出荷
    蓋は、はめ込み式です。
    エスコ品番EA508SG-32材質ステンレス容量(mL)1000質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
  • 150x135mm 伸縮式工事用黒板 エスコ

    150x135mm 伸縮式工事用黒板

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
    付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-1材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135シャフト寸法(mm)220~615
  • 255x135x60mm 小物箱 エスコ

    255x135x60mm 小物箱

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕切板固定
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • 1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環 エスコ

    1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)b:36、h2:47、h:135使用荷重(t)1.12
  • ロックアウトBOX (スチール製) エスコ

    ロックアウトBOX (スチール製)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    翌日出荷
    複数人による安全管理に。12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。南京錠は別売です。
    材質スチール質量(kg)1.7ケース寸法(mm)外寸:233×95×155(H)、内寸:213×82×135(H)取付穴(mm)南京錠:6×15
  • Φ360x135mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ360x135mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ360×135(H)
  • 呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 卓上パンフレットスタンド エスコ

    卓上パンフレットスタンド

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
    材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
  • 140x245x135mm/120枚 強力型パンチ エスコ

    140x245x135mm/120枚 強力型パンチ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    仕様穴奥行:12mm寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H)質量(kg)1.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)120穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • キャビネットトレー (ESD) エスコ

    キャビネットトレー (ESD)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    旧EA506EC-60用引出し。ESD仕様。ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。取り扱いやすい取手付き。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です。通常のパーツトレーとしても使用できます。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン (ファイバーカーボン入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35
  • 計量カップセット エスコ

    計量カップセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    オイル・薬品の計量にご使用下さい。
    仕様目盛付材質ポリプロピレンサイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm容量(L)0.5・1・2