カテゴリ
- 厨房用品(368)
- 卓上消耗品(323)
- バイク純正部品(257)
- 店舗什器・備品(249)
- 配管・水廻り設備部材(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- パソコン/周辺機器(144)
- 科学研究・開発用品(132)
- 空調・照明・電設資材(123)
- 物流用品(107)
- 制御機器(93)
- メカニカル部品(89)
- 切削工具(77)
- オフィス家具(72)
- 測定用品(69)
- 事務用品(65)
- 家電(56)
- 作業工具(56)
- 機構部品(49)
- 安全保護具(48)
- 日用品(42)
- 保管用品(37)
- 農業・園芸資材(37)
- 医療(36)
- 電動工具(34)
- 清掃用品(33)
- 建築金物(33)
- 防災用品(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 自転車部品(30)
- カー用品(29)
- 自動車純正部品(26)
- 建材・エクステリア(23)
- 住設機器(20)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 安全用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 洗車・清掃(12)
- マスク(12)
- 農業機械(12)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 介護用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 測定関連サービス(9)
- 梱包用品(8)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 溶接用品(6)
- 食品・飲料(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 防犯用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 縫製用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 農具(4)
- 理美容(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- ホンダ(228)
- パール金属(135)
- SMC(119)
- cotta(108)
- エスコ(67)
- HEADS(ヘッズ)(63)
- ストア・エキスプレス(55)
- 福井クラフト(53)
- EBM(江部松商事)(48)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 和田助製作所(33)
- PLANET Technology(29)
- 三菱電機(26)
- NTツール(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- CKD(23)
- エレコム(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ヨドノ(21)
- ブランドをもっと見る
「h-135」の検索結果

ポルテH 135cm 5点ダイニングセット
サンコウ¥55,980税込¥61,5781セット7日以内出荷幅135cmのダイニングテーブルとダイニングチェア4脚の5点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:44×52×92(SH43)
ポルテH 135cm 4点ダイニングセット
サンコウ¥45,980税込¥50,5781セット7日以内出荷幅135cmのダイニングテーブルとダイニングチェア2脚、ベンチ1脚の4点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:44×52×92(SH43)、ベンチ:105×35×43
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-135
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-135B
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-135B
SMC¥82,980税込¥91,2781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-135BS
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-135B
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm
ストア・エキスプレス¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。質量(kg)7.5耐荷重(kg)80高さ(cm)135
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH135cm
ストア・エキスプレス¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷中央両面タイプ用エンドフレームW60cmに合わせた長さの両面脚。 脚部が収まるので、スッキリとした印象の売り台になります。 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。質量(kg)7.5耐荷重(kg)80高さ(cm)135
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ
ストア・エキスプレス¥3,898~税込¥4,288~1枚翌日出荷材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×124パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H135cmタイプ
ストア・エキスプレス¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)36.7×124パネル穴径(Φmm)6
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W120cm H135cmタイプ
ストア・エキスプレス¥8,998~税込¥9,898~1枚翌日出荷セット内容背面有孔パネル×1枚材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×124パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ
ストア・エキスプレス¥7,898~税込¥8,688~1枚翌日出荷セット内容背面有孔パネル×1枚材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×124パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 パネル取付け金具 サイドパネル/背面H135~180cm用
ストア・エキスプレス¥2,398税込¥2,6381組(10枚)翌日出荷ラテラル・ロコの有孔パネル用取付金具です。材質スチール製/粉体塗装厚さ(mm)1.5サイドパネル(背面高さ)135~180cm用寸法(幅W×高さH)(cm)3.5×1
輪ゴム掛け(マグネット付き)
LEC(レック)(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。用途輪ゴム用材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ45×35質量(g)40タイプノンキャラ耐荷重(kg)0.5取付け方法マグネット
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ミニなた鎌 約15.63g(50匁)
ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷立っての草刈りや荒刈りに!質量(g)190刃長(mm)165柄長さ(mm)240刃の種別鋼付
ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ
ハセガワ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応材質ポリエステル/ポリエチレン
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型
マキシンコー¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
...