カテゴリ
- 保管用品(26)
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(10)
- 物流用品(9)
- 厨房用品(7)
- オフィス家具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- KITO(キトー)(1,310)
- CKD(358)
- ニッセイ(149)
- スリーピース(134)
- ParkerTAIYO(129)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- EBM(江部松商事)(121)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- HEADS(ヘッズ)(101)
- パール金属(97)
- 三菱電機(88)
- 三木プーリ(74)
- omron(オムロン)(69)
- 日東工業(67)
- TRUSCO(55)
- TKG(54)
- 友屋(53)
- ホームテイスト(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h200」の検索結果
特価

200mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
M20/呼22/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
900x400x 50mm 木 天 板
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA954DH-200材質パーチクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20![200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717043-260713-02.jpg)
200mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷エスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り![[マグネット付]回転灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760106-180226-02.jpg)
[マグネット付]回転灯
エスコ(2件のレビュー)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷から翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します)。 DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定 (マグネット部に保護シール付)。 外突規制適合品。材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源3WハイパワーLED球
サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組当日出荷エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
キーボックス
エスコ¥3,890税込¥4,2791個当日出荷から翌日出荷色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属品鍵2本、取付アンカー材質スチール設置方式壁掛け式
700x300x200mm ツールバッグ
エスコ(2件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷未使用時はコンパクトに折り畳めます。 ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。 ショルダーベルト付。エスコ品番EA925CP-6寸法(mm)700×300×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)300
400x300x200mm かご(ステンレス製)
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷エスコ品番EA992CE-7材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×300×200(H)高さ(mm)200線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
ダンボール箱
エスコ¥2,590税込¥2,8491枚(10枚)翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
バケツ
エスコ¥8,440税込¥9,2841個(5個)翌日出荷計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄質量(g)470容量(L)8サイズ(mm)Φ300×200(H)繰り返し・詰め替え対応![鍋 3点セット[IH対応] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50413773-170331-02.jpg)
鍋 3点セット[IH対応]
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷電磁調理器IH200V対応エスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160材質(本体)18-10ステンレススチール容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-28B直径(Φmm)202材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1410サイズ(cm)20容量(L)3深さ(mm)102外寸(mm)215材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
400x200x250mm ツールバッグ
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面には鋸なども収納できるポケット付。エスコ品番EA925CP-2寸法(mm)400×200×250(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)200
350x200x240mm ツールバッグ(オレンジ)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-17寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
160mm/1.5L 片手鍋(ステンレス製)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-36B直径(Φmm)163材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1010サイズ(cm)16容量(L)1.5深さ(mm)75外寸(mm)175材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
260mm グリル
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。エスコ品番EA913VM-70寸法(mm)260材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工質量(g)2670深さ(mm)30
230mm/2.3L 両手鍋(レッド)
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。エスコ品番EA913VM-68A材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル色レッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23容量(L)2.3深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)
エスコ¥54,900税込¥60,3901個翌日出荷持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。エスコ品番EA520XC-1全長(mm)770寸法H(mm)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570寸法H1(mm)600寸法ST(mm)400
キーボックス(鍵式)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。材質スチール質量(kg)0.72サイズ(mm)158×73×200(H)数量(個)キーハンガー:20
200x338x457mm テレホンスタンド
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)
エスコ¥6,990税込¥7,6891個翌日出荷足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。エスコ品番EA983FV-32材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール寸法(mm)【バー】1000×98(H)質量(kg)1.5色赤・白収納時寸法(mm)1000×100×200(H)使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33












![200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717043-260713-02.jpg)

![[マグネット付]回転灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760106-180226-02.jpg)












![雪平鍋[IH対応/目盛付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44119758-190802-02.jpg)

![鍋 3点セット[IH対応] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50413773-170331-02.jpg)











![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50796138-170714-02.jpg)