カテゴリ
- 保管用品(5)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ERECTA(エレクター)(78)
- ホンダ(40)
- MAZDA(マツダ)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- Kawasaki(27)
- 旭精工(25)
- ミニター(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- SIEMENS(20)
- 福井クラフト(14)
- SMC(12)
- EBM(江部松商事)(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- 東洋バルヴ(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- イトーキ(7)
- cotta(7)
- SDG株式会社(6)
- ブランドをもっと見る
「h213」の検索結果

M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個翌日出荷セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
A3 ダンボール(シングル)
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(10枚)当日出荷無地タイプ 内容物はついていません。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
パーツケーストレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661セット(2個)翌々日出荷2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン
213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。エスコ品番EA661CM-5材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×350×165内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×320(285)×150
213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
エスコ¥39,400税込¥43,3401個翌日出荷同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CM-15材質PS樹脂寸法(mm)213×350×165(H)![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥22,100税込¥24,3101台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
ロックアウトBOX (スチール製)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷複数人による安全管理に。12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。南京錠は別売です。材質スチール質量(kg)1.7ケース寸法(mm)外寸:233×95×155(H)、内寸:213×82×135(H)取付穴(mm)南京錠:6×15
絵具溶き皿 6槽 352×213×107mm
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷カップ型の溶き皿で筆を立てても倒れません。仕様6槽材質カップ型溶き皿/PP フタ/PE スタンドフレーム/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×213×107
230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
59mm ラベルプリンター (PC接続)
エスコ¥29,800税込¥32,7801台翌日出荷仕様適合テープ:EA761EC-1~3付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H)質量(kg)1.15テープ幅(mm)29~62対応OSWindows10/8.1/8/7印刷方式感熱方式
掃除用具セット
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応









![[6213-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805503-210511-02.jpg)





![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
![[EA506LF-1用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795894-240903-02.jpg)




![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)